特価
本日1月26日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250117
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)
自動オンモード:エクストラクターでオン/オフを切り替え可能です。業界で唯一のユニバーサルダストエクストラクターです。ユニバーサルハンドルシステム :ほぼ全てののSDSとロータリーハンマー、および一部のACおよびDCハンマードリルと互換性があります。MILWAUKEE REDLITHIUM -IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。交換可能なHEPAフィルター :最高品質の破片ろ過性能と低コストを実現です。頭上および水平掘削での作業負担を最小限に抑える軽量コンパクト設計です。各種M12バッテリーと互換性があります
用途M12 FUEL SDS PLUSハンマー専用集じんアダプター
付属品ケースあり
トラスコ品番362-4283
品名M12 ユニバーサル集じんアダプター
径(Φmm)【最大カラー】41-61
電源電圧(V)12
最大切込深さ(mm)203
本体寸法(mm)奥行390
本体寸法(mm)高さ342
ビット【最長ドリル】210mm
本体寸法(mm)幅377
最大穴あけ能力(mm)16/30
ストローク長(mm)20
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。