充電式振動ドライバドリル :「LRネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60
打撃数(min-1[回/分])0~19500
ねじ締め能力(mm)7
穴あけ能力(mm) コンクリート10
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ
付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54
穴あけ能力(mm)ネジ締め:6
穴あけ能力(mm) コンクリート6
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。