はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトタイプです。 樹脂製ツールスリーブで操作性向上。 ソフトグリップを採用しました。
六角対辺(mm)(シャンク)17 打撃数(min-1)3000 電源(V)AC100 定格電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 質量(kg)5.3 トラスコ品番353-6335
取扱い終了

RYOBI (リョービ)コンクリートハンマ
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 防振構造で疲労を軽減
用途コンクリートの破砕、はつり作業に 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 長さ(mm)456 付属品ブルポイント17H×280L・補助ハンドル・キャリングケース 質量(kg)5.3
取扱い終了