研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

518件中 1件〜40件

並び替え:

1. 電動ポリシャー(AC100V) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
モノタロウ 電動ポリシャー(AC100V) 1台
レビュー:(29)

【特長】軽量でコンパクトな設計になっています。【用途】車のワックスがけに 【付属品】ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 【質量(kg)】約1.5(付属品除く) 【使用電源(V)】AC100 【関連資料】取扱説明書

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電源コード(m) パット径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
52968947 MCPC4-328 1台 40 5 152 ¥2,990 0営業日後以内

2. 電動ポリシャーグリップハンドル付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
モノタロウ 電動ポリシャーグリップハンドル付 1台
レビュー:(4)

【特長】作業に合わせた回転速度の調整が出来る商品です。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。【用途】車のワックスがけに 【付属品】スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 【質量(kg)】約1.7 【タイプ】ダブルアクション 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】280×148×195 【使用電源(V)】AC100 【パッド径(Φmm)】152 【関連資料】取扱説明書

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電源コード(m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
78553825 MCPC2-2018 1台 45 5 600〜3500 ¥4,990 0営業日後以内

3. 電子ポリッシャ マキタ

販売価格(税別) ¥20,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 電子ポリッシャ 1台
レビュー:(8)

【特長】ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。 【回転数(min-1[r.p.m])】600〜2000 【能力(mm) ウールパッド】180 【能力(mm) スポンジパッド】180 【電源(V)】単相100 【電流(A)】9.5 【消費電力(W)】900 【コード長さ(m)】2.5 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 【全長(mm)】210 【質量(kg)】2.0

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 付属品 販売価格 出荷目安 数量
41418097 PV7001CSP 1台 スパナ17・グリップ ¥20,900 0営業日後以内
02510347 PV7001C 1台 パッド150(A-33788/マジック式)・スパナ17・グリップ ¥23,900 0営業日後以内

4. シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ)

販売価格(税別) ¥3,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ) シャインポリッシュAC100V 1台
レビュー:(70)

【特長】一般家庭用コンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。軽量コンパクトで取り回しがラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりがお楽しみいただけます。ダイレクトモータードライブの採用により、振動・騒音を最小限までカット。理想的なパット回転を実現するWアクシス機構を採用、2つの違う回転軌道により手塗りに近い運動を実現しました。 【パット径(Φmm)】152 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3800 【使用電源(V)】AC100 【消費電力(W)】60 【電源コード(m)】10 【付属品】ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚 【本体質量(g)】2280

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40177855 P59 1台 ¥3,690 0営業日後以内
09981386 P59 1台 ¥2,940 取扱終了

5. 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
EARTH MAN 変速電動ポリッシャー 1台
レビュー:(7)

【特長】変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション【用途】車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 【付属品】変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 【質量(kg)】2.3 【周波数(Hz)】50/60 【ねじ径】M16 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】225×93×245 【定格時間(分)】30

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 定格消費電力(W) 電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
88551724 EP-900SCA 1台 AC100 900 9.5 ¥9,490 0営業日後以内

6. ランダムオービットサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥10,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ ランダムオービットサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付! 【ペーパー径(Φmm)】125 【パット径(Φmm)】123 【電源(V)】単相100

研磨 > ランダムサンダー

7. ダブルアクションポリッシャー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥18,900
RYOBI (リョービ) ダブルアクションポリッシャー 1台
レビュー:(3)

【特長】ダブルアクション仕様で塗装面への発熱が低く、樹脂部、メッキ部、自己修復塗装車にも使用することが可能です。 磨きかたガイドを付属してプロから車愛好者も使用頂けるキット仕様です。【用途】自動車の磨き、艶出し、水垢落とし、小キズ消し、ヘッドライトのくすみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパーなどの樹脂部、メッキパーツ部などの艶出し 【パッド径(Φmm)】123 【バフサイズ(Φmm)】150 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6000〜12000 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】5 【オービットダイヤ(mm)】5 【全高(mm)】151 【付属品】自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 【全長(mm)】226 【振動3軸合成値(m/s2)】5.2 【質量(kg)】1.2 【トラスコ品番】835-8911 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】100mL 【危険物の性質】非水溶性

研磨 > ポリシャ

8. 電気やすり RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥13,900
RYOBI (リョービ) 電気やすり 1台
レビュー:(16)

【特長】作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。【用途】電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。 【ベルト速度(m/s)】6.6〜8.0 【ベルト幅W×長さL(mm)】10×330 【ベルト幅(mm)】10 【ベルト長さ(mm)】330 【回転数(min-1[r.p.m])】5500〜6700 【電源(V)】100 【電流(A)】1.9 【消費電力(W)】180 【コード長さ(m)】2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】380×70×66 【付属品】エンドレスベルト各1枚(#120、#400) 【機能】二重絶縁構造、無段変速機構 【質量(kg)】1.0 【トラスコ品番】405-4415

研磨 > ベルトサンダー

9. ベルトディスクサンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥24,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ベルトディスクサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。【用途】木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 【ディスク径(Φmm)】150(ディスクペーパー) 【ベルト速度(m/min)】(50Hz)430、(60Hz)520 【ベルト幅(mm)】100 【ベルト長さ(mm)】915 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ディスク)2800/3400 【電源(V)】単相100 【電圧(V)】100 【定格電流(A)(50/60Hz)】5.2/4.7 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】450×210×290 【付属品】エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 【質量(kg)】17

研磨 > ベルトサンダー

10. 仕上サンダ マキタ

販売価格(税別) ¥8,590
マキタ 仕上サンダ 1台
レビュー:(25)

【特長】自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。 【回転数(min-1[r.p.m])】11000 【ペーパー寸法(mm)】93×228 【パッド寸法(mm)】93×185 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2 【消費電力(W)】190 【コード長さ(m)】2 【カーボンブラシ呼び番号】75 【振動3軸合成値(m/s2)】3.5 【全長(mm)】253 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】253×92×154(本機) 【付属品】サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 【質量(kg)】1.5 【トラスコ品番】422-7557

研磨 > オービタルサンダー

11. 卓上電気グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 卓上電気グラインダ 1台
レビュー:(4)

【粒度】36/60

研磨 > 卓上グラインダー

12. ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥4,990
SHINKO(新興製作所) ベンチグラインダー 1台
レビュー:(33)

【特長】携帯に便利な握り手付き。6.4mm刃研ぎ砥石付き。目立用ガイド付き。高性能ビトルファイド砥石付。【用途】家庭用刃物、各種金属製品の研削作業 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】19(右)、6.4(左) 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000/3500 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.6 【消費電力(W)】150 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【コード長さ(m)】1.8 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×295×165 【付属品】スパークブレーカー(調整片)×2、刃物支え×1、刃物ガイド×1セット 【使用砥石】A60P、A80P 【仕様】目立ガイド付、高性能ビトルファイドトイシ付 【質量(kg)】6.2 【周波数(Hz)】50/60

研磨 > 卓上グラインダー

13. カンタン刃とぎDX ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥17,900
ニシガキ工業 カンタン刃とぎDX 1台
レビュー:(4)

【特長】草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0〜10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。【用途】草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】4800 【モーター電圧(V)】AC100 【消費電力(W)】90 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 【付属品】替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 【仕様】チップソー(230・255mm)対応 【質量(g)】3800

研磨 > 刃物研削機

14. ベルトサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900
マキタ ベルトサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。 【ベルト速度(m/s[m/min])】5〜28[300〜1700] 【ベルト幅W×長さL(mm)】9×533 【ベルト幅(mm)】9 【ベルト長さ(mm)】533 【電源(V)】単相100 【電流(A)】5.3 【消費電力(W)】500 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】408 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5 【全長(mm)】420 【付属品】サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 【質量(kg)】1.5 【トラスコ品番】422-7468

研磨 > ベルトサンダー

15. 両頭グラインダー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 両頭グラインダー 1台
レビュー:(15)

【特長】バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】(50/60)3000/3600 【電源(単相/V)】100 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×205×230(ライト除く) 【定格使用時間(分)】30

研磨 > 卓上グラインダー

16. 電動ベルトン 日東工器

販売価格(税別) ¥35,900
日東工器 電動ベルトン 1台
レビュー:(3)

【特長】AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。【用途】軽研磨用 【ベルト速度(m/min)】670 【ベルト幅(mm)】10 【ベルト長さ(mm)】330 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】9200 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【定格電流(A)】1.8 【定格消費電力(W)】170 【キャブタイヤコード(m)】2 【定格時間(分)】30 【長さ(mm)】本体:215ベルト取付部:165 【付属品】六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 【種別】電動式ベルトサンダ 【質量(kg)】1.2 【トラスコ品番】287-8011

研磨 > ベルトサンダー

17. ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD

販売価格(税別) ¥7,590
HARD HEAD ダイヤモンド刃物グラインダー 1台
レビュー:(8)

【特長】包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。【用途】チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1720 【コード長さ(m)】1.8 【仕様】二重絶縁 【周波数(Hz)】単相交流50/60 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約172×178×125 【質量(kg)】約1.85

研磨 > 刃物研削機

18. 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
ニシガキ工業 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) 1台
レビュー:(34)

【特長】幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。【用途】チェンソー刃の再研磨用 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】22000 【モーター電圧(V)】AC100(一般家庭用) 【定格消費電力(W)】60 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【付属品】超硬ビット刃Φ4.0mm×1本 【本体質量(g)】650

研磨 > 刃物研削機

19. ドリ研 X13 シンニング A+Bチャック ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥39,900
ニシガキ工業 ドリ研 X13 シンニング A+Bチャック 1台
レビュー:(2)

【特長】刃先設定器にチャックを差し込み刃先を設定するだけです。刃先研磨口に差し込むだけで刃先研磨ができます。シンニング研磨口に差し込むだけでシンニング研磨ができます。六角軸ドリルも研磨できます。【用途】鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 ハイス(HSS)ドリル・チタンコーティングハイスドリル・コバルトハイスドリル 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】20000 【モーター電圧(V)】AC100(一般家庭用) 【定格消費電力(W)】(モーター)130 【コード長さ(m)】1.7 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【本体寸法(mm)】195×160×165 【付属品】Aチャック(グレー)・Bチャック(ブラック) 【逃げ角(度)】10 【ドリルのシンニング形状】X形 【研磨角度(°)】(刃先)118 【研磨可能ドリル】Aチャック:ストレート軸2.6〜13、六角軸7.1〜13 Bチャック:六角軸2.6〜6.5 【トラスコ品番】380-9072

研磨 > ドリル研削機

20. ドリルシャープナー A-TEC

販売価格(税別) ¥76,900
A-TEC ドリルシャープナー 1台
レビュー:(5)

【特長】手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度〜140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。【用途】鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】5100 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3700 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【定格消費電力(W)】200 【電源コード(m)】1.75(本体より取り外し可能) 【付属品】コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 【使用砥石】付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】282×185×110 【質量(kg)】9.8 【モーター】単相交流式(カーボンブラシレス) 【定格使用時間(分)】30 【研磨可能ドリル】(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0〜13.0mm

研磨 > ドリル研削機

21. 防じんミニサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥8,890
マキタ 防じんミニサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比) 【回転数(min-1[r.p.m])】14000 【ペーパー寸法(mm)】クランプ式:114×140、マジック式:114×102 【パッド寸法(mm)】112×102 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.1 【消費電力(W)】200 【コード長さ(m)】2 【カーボンブラシ呼び番号】407 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5 【全長(mm)】131 【付属品】サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 【質量(kg)】1.1

研磨 > オービタルサンダー

22. ミニサンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥12,900
RYOBI (リョービ) ミニサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】小型・軽量・片手で楽々操作。ペーパー着脱が簡単なマイクロスティックパッド(クランプ式も使用可能)。別売の集じんカバーで強制集じんも可能 【ペーパー寸法(mm)】クランプ式:75×140マジック式:75×107 【パット寸法(mm)】75×105 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.8 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2.5 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】124×72×127 【付属品】木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 【仕様】乾式 【質量(kg)】0.92 【トラスコ品番】238-8405

研磨 > オービタルサンダー

23. ランダムサンダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥8,990
HiKOKI(旧日立工機) ランダムサンダ 1台
レビュー:(9)

【特長】手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!【用途】木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 【ペーパー径(Φmm)】125 【パッド径(Φmm)】Φ125 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(無負荷モーター)12000 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】2.4 【消費電力(W)】230 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】1.4(コードを除く) 【付属品】ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 【高さ(mm)】約160 【関連資料】メーカーカタログ

研磨 > ランダムサンダー

24. 電子ポリッシャー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 電子ポリッシャー 1台
レビュー:(7)

【特長】ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ! 【回転数(min-1[r.p.m])】600〜2000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・5 【質量(kg)】2.2

研磨 > ポリシャ

25. サンダポリシャ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥12,900
RYOBI (リョービ) サンダポリシャ 1台
レビュー:(2)

【特長】研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。 【ペーパー径(Φmm)】125 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6000〜12000 【電源(V)】単相100 【定格電流(A)】3.3 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2 【トラスコ品番】379-9298

研磨 > ポリシャ

26. ドリ研Sシンニング AB型 ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥16,900
ニシガキ工業 ドリ研Sシンニング AB型 1台
レビュー:(2)

【特長】簡単・高精度・低コスト!食い付き重視のS形状シンニングで、ポンチ不要の正確な穴があきます。作業スピードや作業精度が向上し、また繰り返し使う事で経費節減に役立ちます。設定から研磨まで2分前後で完了致します。横幅わずか12cmの省スペース設計で場所をとりません。また、扱いやすさも重視したデザインを採用しています。研磨粉は本体底面から排出されます。また、研磨時に研磨粉の飛散を防ぐ研磨蓋も付属しています。砥石はナット1本で簡単に交換できます。砥石1本で200回以上研磨できます(※ドリル200本ではございません)。【用途】鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】18500 【モーター電圧(V)】AC100(一般家庭用) 【定格消費電力(W)】(モーター)95 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【本体寸法(mm)】195×116×175 【付属品】Aチャック(ストレート用)、Bチャック(六角軸用)、刃先設定器※Bチャックは三菱マテリアル/NACHI製のドリル形状に対応しています。 【仕様】研磨可能サイズ(mm)/鉄工用ストレートドリル:2.6〜13、六角軸鉄工用ドリル:2.6〜6.5/7.1〜13 【逃げ角(度)】10(※ドリル径により多少変わります) 【ドリルのシンニング形状】S形 【研磨サイズ(mm)】可能:鉄工用ストレートドリル:2.6〜13mm、六角軸鉄工用ドリル:2.6〜6.5/7.1〜13mm 【研磨角度(°)】118 【研磨可能ドリル】ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル

研磨 > ドリル研削機

27. 刃物研磨機 マキタ

販売価格(税別) ¥33,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 刃物研磨機 1台
レビュー:(2)

【特長】プロ用から家庭の刃物まで研磨。刃長300mmまでの各種刃物が研磨できるガイド付き。 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】460/560 【研削砥石寸法(mm)(外径)】200 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】25 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】75 【電源(V)】単相100(誘導電動機) 【電流(A)】2(50Hz)/1.9(60Hz) 【消費電力(W)(50/60Hz)】190/180 【コード長さ(m)】2.5 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5 【付属品】砥石取り外し用レンチ砥石 粒度1000番レールアッセンブリーブレードホルダーアッセンブリー 【質量(kg)】8.5

研磨 > 刃物研削機

28. 電子ギヤアクションポリシャー (コード脱着モデル) RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥33,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 電子ギヤアクションポリシャー (コード脱着モデル) 1台
レビュー:(1)

【特長】板金塗装やコーティング業(コーティング前の個傷取りとバフ目消しの中間工程)に最適【用途】コーティング前の個傷取りとバフ目消しの中間工程 【全長(mm)】212 【質量(kg)】2.2 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】1100 【回転数(min-1[r.p.m])】200〜660 【全高(mm)】295 【バフサイズ(Φmm)】180 【パッド径(Φmm)】150 【関連資料】カタログ

研磨 > ポリシャ

29. 電子シングルアクションポリシャー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) 電子シングルアクションポリシャー 1台

【特長】板金塗装やコーティング業(コーティング前の研磨)に最適【用途】コーティング前の研磨 【付属品】補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 【全長(mm)】194 【質量(kg)】1.9 【全高(mm)】236

研磨 > ポリシャ

30. ベルトサンダー E-Value

販売価格(税別) ¥16,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
E-Value ベルトサンダー 1台
レビュー:(9)

【特長】垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)【用途】木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 【ベルト速度(m/min)】(50Hz)432(60Hz)522 【ベルト寸法(mm)】100×915 【ディスク径(Φmm)】150(マジックペーパー式) 【ディスク回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz)2800(60Hz)3400 【電源(V)】単相・交流100 50/60Hz 【消費電流(A)(50/60Hz)】4.6/4.0 【消費電力(W)】340 【コード長さ(m)】約2.0 【質量(kg)】約22

研磨 > ベルトサンダー

31. 研磨機 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥14,900
RYOBI (リョービ) 研磨機 1台
レビュー:(3)

【用途】ハサミ、包丁等の刃物研磨に 【砥石寸法(Φmm)外径】180 【砥石寸法(mm)厚さ】20 【砥石寸法(Φmm)穴径】70 【回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz)400、(60Hz)470 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.3 【消費電力(W)】125 【コード長さ(m)】1.8 【幅(mm)】270 【付属品】#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 【定格時間(分)】20 【周波数(Hz)】50/60 【質量(kg)】5

研磨 > 刃物研削機

32. ベルトグラインダー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥47,900
HiKOKI(旧日立工機) ベルトグラインダー 1台
レビュー:(2)

【特長】仕上げ・曲面の研削・研磨から面取り作業に とぐ・けずる・みがく・あけるの一台4役! 【ベルト速度(m/s[m/min])】19.2[1150](50Hz)/23[1380](60Hz) 【研磨ベルト寸法(mm)】50×170 【ベルト幅(mm)】50 【ベルト長さ(mm)】170 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【出力(W)】100 【電源(V)】単相100 【電流(A)(50/60Hz)】3.2/2.3 【消費電力(W)】210 【コード長さ(m)】2心・2 【質量(kg)】9.5 【付属品】エンドレス研磨ベルトAA#60・AA#100(本体装着)レジノイドトイシA60N(本体装着)、六角棒スパナ 【トラスコ品番】792-8505

研磨 > ベルトサンダー

33. ベルト&ディスクサンダー trad

販売価格(税別) ¥15,900
trad ベルト&ディスクサンダー 1台
レビュー:(2)

【特長】木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱! 【ディスク回転数(min-1[r.p.m])】2800/3400(50/60Hz) 【ベルト速度(m/s)】7.2/8.7(50/60Hz) 【ベルト幅(mm)】100 【ベルト長さ(mm)】915 【ベルト寸法(mm)】幅100×長さ915 【ディスク径(Φmm)】150 【定格電圧(V)】AC100 【定格電流(A)】5.2/4.7(50/60Hz) 【定格消費電力(W)】400 【本体質量(kg)】約22 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】460×210×320 【付属品】ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 【定格時間(分)】30 【周波数(Hz)】50/60

研磨 > ベルトサンダー

34. ベルトディスクサンダー レクソン(REXON)

販売価格(税別) ¥29,900
レクソン(REXON) ベルトディスクサンダー 1台
レビュー:(4)

【特長】加工の仕上に必須のサンディングマシン、木工加工の仕上げに加え、金属の研磨にも対応したベルトサンダーとディスクサンダーを備えたサンディングマシンです。 ベルトは十分な作業幅を確保できる幅100mmのサンダーベルトを採用し、Φ150mmのサンダーディスクを採用しています。 一般的な水平置き型に加え、垂直にベルトを立てた状態での研磨加工も行えます。 電源スイッチは、ロッカースイッチ方式のため、キーを外すことができます。 使用しないときや離れているときにキーを外しておける安全仕様です。 【ベルト寸法(mm)】幅100×周長915 【ベルト幅(mm)】100 【ベルト長さ(mm)】915 【ディスク外径(Φmm)】152 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】(ディスク)2800/3400、(ベルト)448/540 【テーブル寸法(mm)】225×150 【電源(V)】100 【定格消費電力(W)】450 【定格周波数(Hz)】50/60 【セット内容】ベルトサンダーDB460A、サンディングベルト80番(本体取付済)、サンディングディスク80番(本体取付済)、マイターゲージ、標準工具 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】500×450×300 【質量(kg)】22.5 【仕様】(ワークテーブル)寸法/幅225×奥行150mm、角度/0〜45°

研磨 > ベルトサンダー

35. ローラーミニコ オフィスマイン

販売価格(税別) ¥55,900
オフィスマイン ローラーミニコ 1個
レビュー:(1)

【特長】静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。【用途】金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 【ベルト寸法(mm)】60×260 【ベルト幅(mm)】60 【ベルト長さ(mm)】260 【回転数(min-1[r.p.m])】3500 【電源(V)】100 50/60Hz 【消費電力(W)】210 【ローラー(W×Φmm)】60×50 【付属品】研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ 【仕様】電動式 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×205×122 【質量(kg)】1.6 【トラスコ品番】138-8151

研磨 > ベルトサンダー

36. 簡単チェーンソー目立機 ツムラ(津村鋼業)

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ツムラ(津村鋼業) 簡単チェーンソー目立機 1台
レビュー:(1)

【特長】切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。 【電源(V)】100 【消費電力(W)】100 【砥石径(Φmm)】40 【定格時間(分)】30 【質量(g)】610

研磨 > 刃物研削機

37. ベルトサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥18,900
マキタ ベルトサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削! 【ベルト速度(m/s[m/min])】3.3〜16.7[200〜1000] 【ベルト幅W×長さL(mm)】30×533 【ベルト幅(mm)】30 【ベルト長さ(mm)】533 【電源(V)】単相100 【電流(A)】5.8 【消費電力(W)】550 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】408 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5 【全長(mm)】380 【付属品】サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚) 【質量(kg)】2.1 【トラスコ品番】422-7450

研磨 > ベルトサンダー

38. 電気グラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥9,790
マキタ 電気グラインダ 1台
レビュー:(7)

【特長】さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。【用途】刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2850/3450 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.8 【定格出力(W)】250 【コード長さ(m)】2 【全長(mm)】375 【付属品】研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 【質量(kg)】9.4

研磨 > 卓上グラインダー

39. 電子ダブルアクションポリシャー (コード脱着式モデル) RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥34,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 電子ダブルアクションポリシャー (コード脱着式モデル) 1台
レビュー:(1)

【特長】板金塗装やコーティング業(コーティング前の最終仕上げ)に最適【用途】コーティング前の最終仕上げ 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】850 【回転数(min-1[r.p.m])】2000〜4500 【全長(mm)】225 【質量(kg)】2.4 【全高(mm)】295 【関連資料】カタログ

研磨 > ポリシャ

40. ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO

販売価格(税別) ¥2,990
CUSTOM KOBO ミニデルタサンダー 1台
レビュー:(26)

【特長】コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!【用途】コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など 【ペーパー寸法(mm)】三角形:高さ140×幅100 【パット寸法(mm)】三角形:高さ140×幅98 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【電源(V)】100 【定格電流(A)】1.1 【消費電力(W)】105 【コード長さ(m)】約3 【定格時間(分)】20 【付属品】サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 【仕様】二重絶縁構造・DIY専用 【周波数(Hz)】50/60 【質量(kg)】約1

研磨 > コーナーサンダー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ