研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

検索条件:
出荷目安当日

141件中 1件〜40件

並び替え:

1. 電動ポリシャーグリップハンドル付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
モノタロウ 電動ポリシャーグリップハンドル付 1台
レビュー:(4)

【特長】作業に合わせた回転速度の調整が出来る商品です。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。【用途】車のワックスがけに 【付属品】スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 【質量(kg)】約1.7 【タイプ】ダブルアクション 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】280×148×195 【使用電源(V)】AC100 【パッド径(Φmm)】152 【関連資料】取扱説明書

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電源コード(m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
78553825 MCPC2-2018 1台 45 5 600〜3500 ¥4,990 0営業日後以内

2. 電動ポリシャー(AC100V) モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
モノタロウ 電動ポリシャー(AC100V) 1台
レビュー:(30)

【特長】軽量でコンパクトな設計になっています。【用途】車のワックスがけに 【付属品】ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 【質量(kg)】約1.5(付属品除く) 【使用電源(V)】AC100 【関連資料】取扱説明書

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電源コード(m) パット径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
52968947 MCPC4-328 1台 40 5 152 ¥2,990 0営業日後以内

3. シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ)

販売価格(税別) ¥3,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ) シャインポリッシュAC100V 1台
レビュー:(70)

【特長】一般家庭用コンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。軽量コンパクトで取り回しがラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりがお楽しみいただけます。ダイレクトモータードライブの採用により、振動・騒音を最小限までカット。理想的なパット回転を実現するWアクシス機構を採用、2つの違う回転軌道により手塗りに近い運動を実現しました。 【パット径(Φmm)】152 【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3800 【使用電源(V)】AC100 【消費電力(W)】60 【電源コード(m)】10 【付属品】ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚 【本体質量(g)】2280

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40177855 P59 1台 ¥3,690 0営業日後以内
09981386 P59 1台 ¥2,940 取扱終了

4. 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥9,490
0営業日後以内
EARTH MAN 変速電動ポリッシャー 1台
レビュー:(7)

【特長】変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション【用途】車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 【付属品】変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 【質量(kg)】2.3 【周波数(Hz)】50/60 【ねじ径】M16 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】225×93×245 【定格時間(分)】30

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 定格消費電力(W) 電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
88551724 EP-900SCA 1台 AC100 900 9.5 ¥9,490 0営業日後以内

5. ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥4,990
SHINKO(新興製作所) ベンチグラインダー 1台
レビュー:(33)

【特長】携帯に便利な握り手付き。6.4mm刃研ぎ砥石付き。目立用ガイド付き。高性能ビトルファイド砥石付。【用途】家庭用刃物、各種金属製品の研削作業 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】19(右)、6.4(左) 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000/3500 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.6 【消費電力(W)】150 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【コード長さ(m)】1.8 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×295×165 【付属品】スパークブレーカー(調整片)×2、刃物支え×1、刃物ガイド×1セット 【使用砥石】A60P、A80P 【仕様】目立ガイド付、高性能ビトルファイドトイシ付 【質量(kg)】6.2 【周波数(Hz)】50/60

研磨 > 卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33012271 SHG-150M 1台 ¥4,990 0営業日後以内

6. 電気やすり RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥13,900
RYOBI (リョービ) 電気やすり 1台
レビュー:(16)

【特長】作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。【用途】電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。 【ベルト速度(m/s)】6.6〜8.0 【ベルト幅W×長さL(mm)】10×330 【ベルト幅(mm)】10 【ベルト長さ(mm)】330 【回転数(min-1[r.p.m])】5500〜6700 【電源(V)】100 【電流(A)】1.9 【消費電力(W)】180 【コード長さ(m)】2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】380×70×66 【付属品】エンドレスベルト各1枚(#120、#400) 【機能】二重絶縁構造、無段変速機構 【質量(kg)】1.0 【トラスコ品番】405-4415

研磨 > ベルトサンダー

7. 仕上サンダ マキタ

販売価格(税別) ¥8,590
マキタ 仕上サンダ 1台
レビュー:(25)

【特長】自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。 【回転数(min-1[r.p.m])】11000 【ペーパー寸法(mm)】93×228 【パッド寸法(mm)】93×185 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2 【消費電力(W)】190 【コード長さ(m)】2 【カーボンブラシ呼び番号】75 【振動3軸合成値(m/s2)】3.5 【全長(mm)】253 【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】253×92×154(本機) 【付属品】サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 【質量(kg)】1.5 【トラスコ品番】422-7557

研磨 > オービタルサンダー

8. ランダムオービットサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥10,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ ランダムオービットサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付! 【ペーパー径(Φmm)】125 【パット径(Φmm)】123 【電源(V)】単相100

研磨 > ランダムサンダー

9. 防じんミニサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥8,890
マキタ 防じんミニサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比) 【回転数(min-1[r.p.m])】14000 【ペーパー寸法(mm)】クランプ式:114×140、マジック式:114×102 【パッド寸法(mm)】112×102 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.1 【消費電力(W)】200 【コード長さ(m)】2 【カーボンブラシ呼び番号】407 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5 【全長(mm)】131 【付属品】サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 【質量(kg)】1.1

研磨 > オービタルサンダー

10. ファインシャープナー 京セラ

販売価格(税別) ¥1,990
京セラ ファインシャープナー 1台
レビュー:(16)

【特長】音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。【用途】電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 【仕様】電池式 【寸法(mm)】38×202×57 【質量(g)】135 【電源】アルカリ単3電池2本(別売)

研磨 > 刃物研削機

11. 電子ポリッシャ マキタ

販売価格(税別) ¥20,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 電子ポリッシャ 1台
レビュー:(8)

【特長】ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。 【回転数(min-1[r.p.m])】600〜2000 【能力(mm) ウールパッド】180 【能力(mm) スポンジパッド】180 【電源(V)】単相100 【電流(A)】9.5 【消費電力(W)】900 【コード長さ(m)】2.5 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 【全長(mm)】210 【質量(kg)】2.0

研磨 > ポリシャ

12. 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
ニシガキ工業 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) 1台
レビュー:(35)

【特長】幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。【用途】チェンソー刃の再研磨用 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】22000 【モーター電圧(V)】AC100(一般家庭用) 【定格消費電力(W)】60 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【付属品】超硬ビット刃Φ4.0mm×1本 【本体質量(g)】650

研磨 > 刃物研削機

13. 両頭グラインダー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 両頭グラインダー 1台
レビュー:(15)

【特長】バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】(50/60)3000/3600 【電源(単相/V)】100 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×205×230(ライト除く) 【定格使用時間(分)】30

研磨 > 卓上グラインダー

14. ベルトディスクサンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥24,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ベルトディスクサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。【用途】木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 【ディスク径(Φmm)】150(ディスクペーパー) 【ベルト速度(m/min)】(50Hz)430、(60Hz)520 【ベルト幅(mm)】100 【ベルト長さ(mm)】915 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ディスク)2800/3400 【電源(V)】単相100 【電圧(V)】100 【定格電流(A)(50/60Hz)】5.2/4.7 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】450×210×290 【付属品】エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 【質量(kg)】17

研磨 > ベルトサンダー

15. チェーンソー目立機 SK-11

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
SK-11 チェーンソー目立機 1個
レビュー:(6)

【特長】正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。【用途】チェーンソー目立機。 【仕様】丸やすり4.0mm付 【適合】チェーン:25AP/F・91VS/VG/VJ/F/R

研磨 > 刃物研削機

16. ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO

販売価格(税別) ¥2,990
CUSTOM KOBO ミニデルタサンダー 1台
レビュー:(26)

【特長】コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!【用途】コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など 【ペーパー寸法(mm)】三角形:高さ140×幅100 【パット寸法(mm)】三角形:高さ140×幅98 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【電源(V)】100 【定格電流(A)】1.1 【消費電力(W)】105 【コード長さ(m)】約3 【定格時間(分)】20 【付属品】サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 【仕様】二重絶縁構造・DIY専用 【周波数(Hz)】50/60 【質量(kg)】約1

研磨 > コーナーサンダー

17. ダブルアクションポリッシャー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥18,900
RYOBI (リョービ) ダブルアクションポリッシャー 1台
レビュー:(3)

【特長】ダブルアクション仕様で塗装面への発熱が低く、樹脂部、メッキ部、自己修復塗装車にも使用することが可能です。 磨きかたガイドを付属してプロから車愛好者も使用頂けるキット仕様です。【用途】自動車の磨き、艶出し、水垢落とし、小キズ消し、ヘッドライトのくすみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパーなどの樹脂部、メッキパーツ部などの艶出し 【パッド径(Φmm)】123 【バフサイズ(Φmm)】150 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6000〜12000 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】5 【オービットダイヤ(mm)】5 【全高(mm)】151 【付属品】自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 【全長(mm)】226 【振動3軸合成値(m/s2)】5.2 【質量(kg)】1.2 【トラスコ品番】835-8911 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】100mL 【危険物の性質】非水溶性

研磨 > ポリシャ

18. 簡単チェーンソー目立機 ツムラ(津村鋼業)

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ツムラ(津村鋼業) 簡単チェーンソー目立機 1台
レビュー:(1)

【特長】切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。 【電源(V)】100 【消費電力(W)】100 【砥石径(Φmm)】40 【定格時間(分)】30 【質量(g)】610

研磨 > 刃物研削機

19. サンダー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
SHINKO(新興製作所) サンダー 1台
レビュー:(1)

【付属品】サンディングペーパー(荒目#60、中目#100、細目#240)各6枚 【本体質量(kg)】1.3 【消費電流(A)】1.8 【長さL×高さH×幅W(mm)】270×90×155 【定格時間(分)】約20

研磨 > オービタルサンダー

20. ドリ研Sシンニング AB型 ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥16,900
ニシガキ工業 ドリ研Sシンニング AB型 1台
レビュー:(2)

【特長】簡単・高精度・低コスト!食い付き重視のS形状シンニングで、ポンチ不要の正確な穴があきます。作業スピードや作業精度が向上し、また繰り返し使う事で経費節減に役立ちます。設定から研磨まで2分前後で完了致します。横幅わずか12cmの省スペース設計で場所をとりません。また、扱いやすさも重視したデザインを採用しています。研磨粉は本体底面から排出されます。また、研磨時に研磨粉の飛散を防ぐ研磨蓋も付属しています。砥石はナット1本で簡単に交換できます。砥石1本で200回以上研磨できます(※ドリル200本ではございません)。【用途】鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】18500 【モーター電圧(V)】AC100(一般家庭用) 【定格消費電力(W)】(モーター)95 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【本体寸法(mm)】195×116×175 【付属品】Aチャック(ストレート用)、Bチャック(六角軸用)、刃先設定器※Bチャックは三菱マテリアル/NACHI製のドリル形状に対応しています。 【仕様】研磨可能サイズ(mm)/鉄工用ストレートドリル:2.6〜13、六角軸鉄工用ドリル:2.6〜6.5/7.1〜13 【逃げ角(度)】10(※ドリル径により多少変わります) 【ドリルのシンニング形状】S形 【研磨サイズ(mm)】可能:鉄工用ストレートドリル:2.6〜13mm、六角軸鉄工用ドリル:2.6〜6.5/7.1〜13mm 【研磨角度(°)】118 【研磨可能ドリル】ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル

研磨 > ドリル研削機

21. ミニサンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥12,900
RYOBI (リョービ) ミニサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】小型・軽量・片手で楽々操作。ペーパー着脱が簡単なマイクロスティックパッド(クランプ式も使用可能)。別売の集じんカバーで強制集じんも可能 【ペーパー寸法(mm)】クランプ式:75×140マジック式:75×107 【パット寸法(mm)】75×105 【回転数(min-1[r.p.m])】12000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.8 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2.5 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】124×72×127 【付属品】木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 【仕様】乾式 【質量(kg)】0.92 【トラスコ品番】238-8405

研磨 > オービタルサンダー

22. ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD

販売価格(税別) ¥7,590
HARD HEAD ダイヤモンド刃物グラインダー 1台
レビュー:(9)

【特長】包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。【用途】チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 【回転数(min-1[r.p.m])】1450/1720 【コード長さ(m)】1.8 【仕様】二重絶縁 【周波数(Hz)】単相交流50/60 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約172×178×125 【質量(kg)】約1.85

研磨 > 刃物研削機

23. サンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥5,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) サンダ 1台
レビュー:(4)

【特長】木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状 【ペーパー寸法(mm)】93×228 【パット寸法(mm)】91×185 【回転数(min-1[r.p.m])】11000 【電圧(V)】単相100 【電流(A)】2.3 【電力(W)】190 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】243×93×154 【付属品】木工用ペーパー(#100 1枚) 【質量(kg)】1.3

研磨 > オービタルサンダー

24. 電気グラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥9,790
マキタ 電気グラインダ 1台
レビュー:(7)

【特長】さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。【用途】刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2850/3450 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.8 【定格出力(W)】250 【コード長さ(m)】2 【全長(mm)】375 【付属品】研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 【質量(kg)】9.4

研磨 > 卓上グラインダー

25. 電動ベルトン 日東工器

販売価格(税別) ¥35,900
日東工器 電動ベルトン 1台
レビュー:(3)

【特長】AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。【用途】軽研磨用 【ベルト速度(m/min)】670 【ベルト幅(mm)】10 【ベルト長さ(mm)】330 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】9200 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【定格電流(A)】1.8 【定格消費電力(W)】170 【キャブタイヤコード(m)】2 【定格時間(分)】30 【長さ(mm)】本体:215ベルト取付部:165 【付属品】六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本 【種別】電動式ベルトサンダ 【質量(kg)】1.2 【トラスコ品番】287-8011

研磨 > ベルトサンダー

26. ミニサンダー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
EARTH MAN ミニサンダー 1台
レビュー:(1)

【特長】片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。【用途】木材の表面仕上げ・面取り作業に 【付属品】ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 【質量(kg)】約1.1 【周波数(Hz)】50/60 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約240×115×135(ダストバッグ含む) 【騒音値(dB)】約87/m 【定格時間(分)】30 【パッドサイズ(mm)】約115×106

研磨 > オービタルサンダー

27. ベルトサンダ BY-1030 特別セット品 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) ベルトサンダ BY-1030 特別セット品 1セット

【特長】作業の幅が広がるヘッド部の角度調節。すぐに使えるエンドレスベルト付。 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換。 メーカー本体通常販売価格にエンドレスベルト5枚とグローブが付いたお得なセット品です。【用途】電気の力で簡単、研削・研磨金属の加工や農機具の刃研ぎ・木工工作などに。 【トラスコ品番】405-4415 【セット内容】エンドレスベルト各1枚(#120、#400)、エンドレスベルト各5枚(#240)、ワークグローブ 【質量(kg)】1 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】380×70×66 【ベルト幅W×長さL(mm)】10×330

研磨 > ベルトサンダー

28. 電子シングルアクションポリシャー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥20,900
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) 電子シングルアクションポリシャー 1台

【特長】板金塗装やコーティング業(コーティング前の研磨)に最適【用途】コーティング前の研磨 【付属品】補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 【全長(mm)】194 【質量(kg)】1.9 【全高(mm)】236

研磨 > ポリシャ

29. ランダムサンダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥8,990
HiKOKI(旧日立工機) ランダムサンダ 1台
レビュー:(9)

【特長】手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!【用途】木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 【ペーパー径(Φmm)】125 【パッド径(Φmm)】Φ125 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(無負荷モーター)12000 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】2.4 【消費電力(W)】230 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】1.4(コードを除く) 【付属品】ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 【高さ(mm)】約160 【関連資料】メーカーカタログ

研磨 > ランダムサンダー

30. ドリルビットシャープナー Strong Tool

販売価格(税別) ¥3,590
Strong Tool ドリルビットシャープナー 1個
レビュー:(9)

【特長】お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。【用途】鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 【最適使用回転数(min-1[r.p.m])】2000〜3500 【付属品】砥材(WA材)/1個 【質量(g)】420 【首径(mm)】43 【ドリル径(Φmm)】3〜10 【ドリル先端角度(°)】118

研磨 > ドリル研削機

31. ドリル研研 ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
ニシガキ工業 ドリル研研 1個
レビュー:(1)

【特長】刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。 【付属品】チャック 【質量(g)】980 【角度(°)】逃げ:6 【本体寸法(mm)】175x130x85 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格時間(分)】15 【研磨サイズ(mm)】鉄工用ストレートドリル:3.0〜13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0〜13mm(但しドリル長50mm以上必要) 【研磨可能ドリル】ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル

研磨 > ドリル研削機

32. ランダムサンダー E-Value

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
E-Value ランダムサンダー 1台
レビュー:(1)

【特長】塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。【用途】木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 【セット内容】ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 【本体質量(kg)】約1.3 【振動数(min-1)】25000 【定格時間(分)】30

研磨 > ランダムサンダー

33. チェンソー研研 ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニシガキ工業 チェンソー研研 1台ほか
レビュー:(8)

【特長】単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) 【モーター電圧(V)】DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 【連続使用時間(分)】約30 【目立て角度(°)】30 【質量(g)】225(電気含まず)

研磨 > 刃物研削機

34. ミニサンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,590
RYOBI (リョービ) ミニサンダ 1台
レビュー:(1)

【特長】操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付【用途】サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション 【ペーパー寸法(mm)】(クランプ式)75×140 【パット寸法(mm)】75×105 【回転数(min-1[r.p.m])】10000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.1 【消費電力(W)】100 【コード長さ(m)】2 【長さ(mm)】130 【付属品】木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 【質量(kg)】0.76 【トラスコ品番】379-9301

研磨 > オービタルサンダー

35. 防じんミニサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥9,790
マキタ 防じんミニサンダ 1台
レビュー:(2)

【特長】バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比) 【回転数(min-1[r.p.m])】14000 【ペーパー寸法(mm)】三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 【パッド寸法(mm)】112×190 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.1 【消費電力(W)】200 【コード長さ(m)】2 【カーボンブラシ呼び番号】407 【振動3軸合成値(m/s2)】4 【全長(mm)】219 【付属品】サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 【質量(kg)】1.1

研磨 > コーナーサンダー

36. ドリ研 X13 シンニング A+Bチャック ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥39,900
ニシガキ工業 ドリ研 X13 シンニング A+Bチャック 1台
レビュー:(2)

【特長】刃先設定器にチャックを差し込み刃先を設定するだけです。刃先研磨口に差し込むだけで刃先研磨ができます。シンニング研磨口に差し込むだけでシンニング研磨ができます。六角軸ドリルも研磨できます。【用途】鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 ハイス(HSS)ドリル・チタンコーティングハイスドリル・コバルトハイスドリル 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】20000 【モーター電圧(V)】AC100(一般家庭用) 【定格消費電力(W)】(モーター)130 【コード長さ(m)】1.7 【定格周波数(Hz)】(モーター)50/60 【定格時間(分)】(モーター)15 【本体寸法(mm)】195×160×165 【付属品】Aチャック(グレー)・Bチャック(ブラック) 【逃げ角(度)】10 【ドリルのシンニング形状】X形 【研磨角度(°)】(刃先)118 【研磨可能ドリル】Aチャック:ストレート軸2.6〜13、六角軸7.1〜13 Bチャック:六角軸2.6〜6.5 【トラスコ品番】380-9072

研磨 > ドリル研削機

37. オービタルサンダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥7,690
HiKOKI(旧日立工機) オービタルサンダ 1台
レビュー:(8)

【特長】手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!【用途】木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 【ペーパー寸法(mm)】93×228 【パット寸法(mm)】92×184 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(無負荷円軌道)10000 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】1.9 【消費電力(W)】180 【コード長さ(m)】2心・1.8 【質量(kg)】1.3(コードを除く) 【付属品】ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)

研磨 > オービタルサンダー

38. 電子ポリッシャー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 電子ポリッシャー 1台
レビュー:(7)

【特長】ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ! 【回転数(min-1[r.p.m])】600〜2000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・5 【質量(kg)】2.2

研磨 > ポリシャ

39. ベルトサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900
マキタ ベルトサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。 【ベルト速度(m/s[m/min])】5〜28[300〜1700] 【ベルト幅W×長さL(mm)】9×533 【ベルト幅(mm)】9 【ベルト長さ(mm)】533 【電源(V)】単相100 【電流(A)】5.3 【消費電力(W)】500 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】408 【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5 【全長(mm)】420 【付属品】サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付) 【質量(kg)】1.5 【トラスコ品番】422-7468

研磨 > ベルトサンダー

40. ベルトサンダー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥6,690
EARTH MAN ベルトサンダー 1台
レビュー:(11)

【特長】高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。【用途】木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。 【回転数(min-1[r.p.m])】約28000 【電源(V)】AC100 【電流(A)】7.1 【消費電力(W)】680 【コード長さ(m)】約2 【ベルト速度(m/s)】約3.6 【ベルト速度(m/min)】220 【ベルト幅W×長さL(mm)】約76×457 【ベルト幅(mm)】76 【ベルト長さ(mm)】457 【周波数(Hz)】50/60 【本体質量(kg)】約2.4 【付属品】ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(本体)140×150×265 【定格時間(分)】30

研磨 > ベルトサンダー

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ