研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

検索条件:
電源(V)1.5〜30

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. ミニエイト ベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)

販売価格(税別) ¥67,900
2営業日後以内
リューター(日本精密機械工作) ミニエイト ベルトサンダー 1本

【特長】エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。ベルト速度を作業に合わせて0.4〜12m/secまで自由に調整出来ます。2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます。ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です。 【ベルト速度(m/s)】0.4〜12 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】700〜15000 【入力電圧(V)】DC 1.5〜30 【無負荷電流(A)】DC 0.45 【消費電力(W)】53 【最大入力(W)】53

研磨 > ベルトサンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19753247 BS-12 1本 ¥67,900 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ