研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

検索条件:
消費電力(W)300

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. ランダムオービットサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥10,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ ランダムオービットサンダ 1台
レビュー:(12)

【特長】偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付! 【ペーパー径(Φmm)】125 【パット径(Φmm)】123 【電源(V)】単相100

研磨 > ランダムサンダー
注文コード 品番 内容量 回転数(min-1[r.p.m]) 電流(A) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
10322943 BO5030 1台 12000 3.2 300 ¥10,900 0営業日後以内

2. 両頭グラインダー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 両頭グラインダー 1台
レビュー:(15)

【特長】バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】(50/60)3000/3600 【電源(単相/V)】100 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×205×230(ライト除く) 【定格使用時間(分)】30

研磨 > 卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 砥石寸法(mm)厚さ 電流(A) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
09918973 TG-151 1台 19/6.4 4.2 300 ¥11,900 0営業日後以内

3. ダブルアクションポリッシャー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥18,900
RYOBI (リョービ) ダブルアクションポリッシャー 1台
レビュー:(3)

【特長】ダブルアクション仕様で塗装面への発熱が低く、樹脂部、メッキ部、自己修復塗装車にも使用することが可能です。 磨きかたガイドを付属してプロから車愛好者も使用頂けるキット仕様です。【用途】自動車の磨き、艶出し、水垢落とし、小キズ消し、ヘッドライトのくすみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパーなどの樹脂部、メッキパーツ部などの艶出し 【パッド径(Φmm)】123 【バフサイズ(Φmm)】150 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6000〜12000 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】5 【オービットダイヤ(mm)】5 【全高(mm)】151 【付属品】自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 【全長(mm)】226 【振動3軸合成値(m/s2)】5.2 【質量(kg)】1.2 【トラスコ品番】835-8911 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】100mL 【危険物の性質】非水溶性

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
24769088 PED-130KT 1台 ¥18,900 0営業日後以内

4. サンダポリシャ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥12,900
RYOBI (リョービ) サンダポリシャ 1台
レビュー:(2)

【特長】研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。 【ペーパー径(Φmm)】125 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】6000〜12000 【電源(V)】単相100 【定格電流(A)】3.3 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2 【トラスコ品番】379-9298

研磨 > ポリシャ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39466174 RSE1250 1台 ¥12,900 0営業日後以内

5. ランダムオービットサンダ マキタ

販売価格(税別) ¥18,900
マキタ ランダムオービットサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000〜12000min-1)【用途】各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 【回転数(min-1[r.p.m])】4000〜12000 【ペーパー径(Φmm)】Φ125 【パッド径(Φmm)】123 【電源(V)】単相100 【電流(A)】3.2 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2 【カーボンブラシ呼び番号】75 【振動3軸合成値(m/s2)】3.5 【全長(mm)】218 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】218×123×153(可動式グリップ含まず) 【付属品】サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 【質量(kg)】1.4

研磨 > ランダムサンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35124975 BO5041 1台 ¥18,900 0営業日後以内

6. ダブルアクションポリシャー PED-130KT 特別セット品 RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) ダブルアクションポリシャー PED-130KT 特別セット品 1セット

【特長】ダブルアクション仕様で塗装面への発熱が低く、樹脂部、メッキ部、自己修復塗装車にも使用することが可能です。 磨きかたガイドを付属してプロから車愛好者も使用頂けるキット仕様です。 メーカー本体通常販売価格で、補助ハンドルが付いたお得なセット品です。【用途】自動車の磨き、艶出し、水垢落とし、小キズ消し、ヘッドライトのくすみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパーなどの樹脂部、メッキパーツ部などの艶出し 【セット内容】自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック、補助ハンドル 【全長(mm)】226 【質量(kg)】1.2 【全高(mm)】151 【オービットダイヤ(mm)】5 【振動3軸合成値(m/s2)】5.2

研磨 > ポリシャ

7. オービタルサンダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) オービタルサンダ 1台

【特長】ペーパホルダの操作性向上 【ペーパー寸法(mm)】114×280 【パット寸法(mm)】114×228 【回転数(min-1[r.p.m])】10000 【電源(V)】単相100 【電流(A)】3.2 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】2.8 【付属品】サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ

研磨 > オービタルサンダー

8. 吸じんオービタルサンダーPRO BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥19,900
BOSCH(ボッシュ) 吸じんオービタルサンダーPRO 1台

【特長】マイクロフィルターシステム。ペーパーの着脱が簡単なマジック式。電子無段変速。振動吸収機構で快適作業 【ペーパー寸法(mm)】(マジック式)93×186、(クランプ式)93×230 【回転数(min-1[r.p.m])】5500〜11000 【ストローク数(min-1[回/分])】11000〜22000 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2.5 【オービットダイヤ(mm)】(軌道)2.4 【プレート寸法(mm)】92×182 【寸法(幅W×高さH)(mm)】320×195 【質量(kg)】2.3 【カーボンブラシ呼び番号】1607031234

研磨 > オービタルサンダー

9. 両頭グラインダ Power sonic

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
Power sonic 両頭グラインダ 1台

【特長】材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。 【定格時間(分)】30

研磨 > 卓上グラインダー

10. サンダーポリシャー エスコ

販売価格(税別) ¥14,200
2営業日後以内
エスコ サンダーポリシャー 1台

【特長】無段変速、集じん機能付 【ペーパー寸法(mm)】Φ125(マジック式) 【回転数(min-1[r.p.m])】6000〜12000 【電源(V)】AC100 【電流(A)】3.3 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2 【サイズ(mm)】Φ125(マジック式) 【質量(kg)】1.5 【エスコ品番】EA809PR

研磨 > ポリシャ

11. 150mmベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥13,600
2営業日後以内
エスコ 150mmベンチグラインダー 1個

【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(mm)厚さ】19/6.4 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000(50Hz)/3600(60Hz) 【電源(V)】AC100 【電流(A)】4.2 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2 【質量(kg)】9.2 【エスコ品番】EA818AL

研磨 > 卓上グラインダー

12. 両頭グラインダ アズワン

アズワン 両頭グラインダ

【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(mm)厚さ】19/6.4 【砥石寸法(Φmm)穴径】12.7 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】単相100 【定格電流(A)】4 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2(電源) 【質量(kg)】9.2 【アズワン品番】1-7428-01

研磨 > 卓上グラインダー

13. ベンチグラインダ 日本電産シバウラ

日本電産シバウラ ベンチグラインダ

研磨 > 卓上グラインダー

戻る ページ: 1 次へ