研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

検索条件:
消費電力(W)400

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. ベルトディスクサンダ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥24,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ベルトディスクサンダ 1台
レビュー:(3)

【特長】タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。【用途】木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 【ディスク径(Φmm)】150(ディスクペーパー) 【ベルト速度(m/min)】(50Hz)430、(60Hz)520 【ベルト幅(mm)】100 【ベルト長さ(mm)】915 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ディスク)2800/3400 【電源(V)】単相100 【電圧(V)】100 【定格電流(A)(50/60Hz)】5.2/4.7 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】2 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】450×210×290 【付属品】エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 【質量(kg)】17

研磨 > ベルトサンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20362432 BDS-1010 1台 ¥24,900 0営業日後以内
26988632 BDS-1010 1台 ¥24,900 取扱終了

2. ベルト&ディスクサンダー trad

販売価格(税別) ¥15,900
trad ベルト&ディスクサンダー 1台
レビュー:(2)

【特長】木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱! 【ディスク回転数(min-1[r.p.m])】2800/3400(50/60Hz) 【ベルト速度(m/s)】7.2/8.7(50/60Hz) 【ベルト幅(mm)】100 【ベルト長さ(mm)】915 【ベルト寸法(mm)】幅100×長さ915 【ディスク径(Φmm)】150 【定格電圧(V)】AC100 【定格電流(A)】5.2/4.7(50/60Hz) 【定格消費電力(W)】400 【本体質量(kg)】約22 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】460×210×320 【付属品】ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80 【定格時間(分)】30 【周波数(Hz)】50/60

研磨 > ベルトサンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21272152 HBDS-100 1台 ¥15,900 1営業日後以内

3. 電動ベルトサンダーS 柳瀬(ヤナセ)

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
柳瀬(ヤナセ) 電動ベルトサンダーS 1台
レビュー:(1)

【用途】ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 【ベルト速度(m/min)】370 【ベルト寸法(mm)】10×330 【ベルト幅(mm)】10 【ベルト長さ(mm)】330 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】400 【胴径(Φmm)】57 【本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】85×340×56 【定格使用時間(分)】15 【付属品】ユニベルト(研磨布)#60・#80・#120 各2本、六角レンチ 【質量(kg)】1.4

研磨 > ベルトサンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10953634 MMT-10S 1台 ¥23,900 0営業日後以内

4. マイティミニ ETS 柳瀬(ヤナセ)

販売価格(税別) ¥43,900
0営業日後以内
柳瀬(ヤナセ) マイティミニ ETS 1台

【用途】ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。 【ベルト速度(m/min)】300 【ベルト寸法(mm)】60×265 【ベルト幅(mm)】60 【ベルト長さ(mm)】265 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】400 【胴径(Φmm)】57 【ローラー(W×Φmm)】60×50 【本体寸法(mm)】100×123×240 【定格使用時間(分)】15 【付属品】ユニベルト(研磨布)A80・A180・A400、ユニロンベルト(不織布)荒目(#150)・中目(#240)、研磨ガイド(S・L)・六角レンチ、スポンジローラー 【仕様】研磨ガイド2種類付 【質量(kg)】1.8

研磨 > ベルトサンダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10953616 MTM-ET60S 1台 ¥43,900 0営業日後以内

5. バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTEC

販売価格(税別) ¥299,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ZTEC バリキラー スカッドエンドレス - 100 1台

【特長】ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。 【主軸回転数(min-1[r.p.m])】3600(60Hz) 【電源(AC V)】100 【消費電力(W)】400 【ベルト速度(m/min)】288〜 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×320×290 【質量(kg)】24.5

研磨 > 卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
10980873 ZOSES-30-A 1台 インバーター有り ¥349,000 3営業日後以内
10980882 ZOSES-30-B 1台 インバーター無し ¥299,000 3営業日後以内

6. ベルトジスクサンダ RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) ベルトジスクサンダ
レビュー:(3)

【特長】マイターゲージを使った研磨作業。 垂直で側面研磨。 簡単取付のマジック式ジスクペーパー。 別販売品の集じんホースを集じん機に接続してクリーンな作業。【用途】木材、非金属の研削・粗削り・バリ取り。 平面・曲面など様々なサンディングに。 【ペーパー径(Φmm)】ジスク/150(マジック式) 【ベルト速度(m/s)】7.2/8.7(50/60) 【ベルト寸法(mm)】100×915 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】(ジスク)2800/3400 【電源(V)】単相100 【電流(A)(50/60Hz)】5.2/4.7 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】2 【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】460×210×320 【付属品】エンドレスベルト(#80)マジック式ジスクペーパー(#80)ワークテーブルマイターゲージワークレストダストノズルジスクカバー六角棒レンチ(6mm) 【質量(kg)】22 【トラスコ品番】307-2916

研磨 > ベルトサンダー

7. 電動オービタルサンダー ミルカ

ミルカ 電動オービタルサンダー

【特長】電動でありながら重量わずか850gでエアサンダー並みの軽さです。4000-10000RPMまで、1000RPMごとに回転数の増減が可能です。【用途】パテ、塗膜等の研磨。 【適合】オービタル/5MM 【トラスコ品番】391-9137 【消費電力(W)】400 【回転数(min-1[r.p.m])】[4000-10000] 【電源】一次側交流100V、二次側直流22V 【コード長さ(m)】一次側/1.2、二次側/4 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】4000〜10000 【外径(Φmm)】125 【定格電流(A)】4 【パット寸法(mm)】Φ125 【バフサイズ(Φmm)】125〜150

研磨 > ジスクサンダー

8. 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) 吸じんランダムアクションサンダー

【特長】マジック式。吸じん機構内蔵。粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。最強の研磨力!ハイパワー400Wモーター。アイドリング機構採用 【ペーパー径(Φmm)】(サンディング)125 【回転数(min-1[r.p.m])】4500〜13000 【ストローク数(min-1[回/分])】9000〜26000 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】5 【寸法(幅W×高さH)(mm)】255×193 【付属品】標準付属ペーパー:Best for Wood#60,120,240 各1枚 【質量(kg)】1.9

研磨 > ランダムサンダー

9. ランダムサンダー E-Value

E-Value ランダムサンダー

【パット寸法(mm)】125 【回転数(min-1[r.p.m])】4000〜12000 【電源(V)】単相交流AC100(50/60Hz兼用) 【消費電流(A)】4.2 【消費電力(W)】400 【定格使用時間(分)】30 【付属品】サンディングペーパー(Φ125mm #60、#100、#240各1枚)スポンジパット布バフ毛バフダストパック 【仕様】強力400Wモーター変速ダイヤル付マジックテープ付集塵機能付 【質量(kg)】約2.4

研磨 > オービタルサンダー

戻る ページ: 1 次へ