1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600) 質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197 切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下) 切断時間(秒)2 関連資料(1.9MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング