62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
電気のこぎり RYOBI (リョービ) 動画あり
すぐに使えるブレード付。枝や木工製品の切断用ブレードと軟鋼材などの金属製品の切断用ブレードの2種類を標準装備。 片手でラクに扱える最適バランス設計。 安全を考慮したD型ハンドル。
切断能力(mm)庭木/Φ45木材/40塩ビパイプ/Φ120軟鋼材/3.5 切断能力(mm)軟鋼板3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 ストローク量(mm)10 電源(V)単相100 定格電流(A)1.7 消費電力(W)150 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127 付属品ブレードNo.68(木工用剪定刃)、ブレードNo.79(鉄工ステンレス用)、ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.3 トラスコ品番379-8381
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

RYOBI (リョービ)卓上糸ノコ盤
テーブル上下から強力ダブル集じん。 中抜き加工が素早くできるクイックアーム機構付。 集じん機を併用すれば粉じんのない作業ができます。
用途直線から曲線切りに。 切断能力(mm)真鍮板4 切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])950(50Hz)、1100(60Hz) ストローク量(mm)15 傾斜角度(左右)(°)(テーブル)0~20 テーブル寸法(mm)248×248 電源(V)単相100 消費電力(W)200 コード長さ(m)2.5 フトコロ(mm)400 長さ(mm)590 付属品糸ノコ刃(木工金属兼用刃:12本)、六角棒レンチ(3mm/5mm) 質量(kg)17
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷

お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、延長コード10mが付いていきます。
電源(V)単相100 消費電力(W)550 電流(A)5.9 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 トラスコ品番760-9281 セット内容片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)、延長コード10m) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191
1セット
23,900 税込26,290
当日出荷

お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、ダブテールガイドが付いていきます。
電源(V)単相100 消費電力(W)370 電流(A)3.9 コード長さ(m)2.5 回転数(min-1[r.p.m])30000 仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート セット内容片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)、ダブテールガイド 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.3 高さ(mm)211
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

スーパーマルチツール のこぎりユニット RYOBI (リョービ) 動画あり
電気の力でノコ刃が動きコツいらずで樹木の枝や木材が簡単に切れる。
用途樹木の剪定・切断に SMT-2000・BSMT-1800に取り付けて使用 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)180 定格電流(A)2 付属品レシプロソーブレードNO.68(ブレードカバー付)、ブレードホルダー、六角レンチ棒(3mm)、キャップ 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×95×174
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

電子集じん丸ノコ RYOBI (リョービ) 動画あり
RYOBI (リョービ)電子集じん丸ノコ
ショートコード仕様。よく使う切込深さを記憶「深さメモリー機能」付。切断と面取りが同時にできる専用刃(別販売品)。サイディング化粧面の欠けを防止する。高速回転仕様。クラス最軽量質量2.5kg。クラス最大切込深さ42mm。平行度微調整機構。LEDライト付。アルミダイカスト定盤。2本足の平行定規(別販売品)取付可。
用途各種材料の切断 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 ノコ刃外径(Φmm)100~125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)0.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 質量(kg)2.6 トラスコ品番437-2557 仕様・用途ライト付き
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

RYOBI (リョービ)丸ノコ
材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。 集じん機を併用すれば粉じんのない作業ができます。
ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ深切りタイプ 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 ベースアルミ 仕様二重絶縁構造、ブレーキ付、LEDライト付 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RYOBI (リョービ)電子丸ノコ
キレイな挽き肌、スムーズな切断、滑らかな立上り。 ハンドルが丸ノコの重心に近い。 ハンドルがノコ刃に近い。適正な距離を得るため、切込深さ調節のリングを刃物ケース内に収め、ハンドルとの間に空間を設けました。 適正な距離によって手首への負担が抑えられます。 材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。
ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ深切りタイプ 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 ベースアルミ 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付
1台
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RYOBI (リョービ)電子内装丸ノコ
内装、リフォーム工事に適した小さなボディに、キワ切り時に使いやすいコンパクトな定盤を採用。 材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。
最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ深切りタイプ 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 ベースアルミ 長さ(mm)238 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 質量(kg)2.3 トラスコ品番494-0571
1台
23,900 税込26,290
3日以内出荷

RYOBI (リョービ)電子内装丸ノコ
左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
用途材木の切断 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20 ノコ刃外径(Φmm)125 タイプ深切り 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 付属品ボックススパナ 質量(kg)2.3
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

RYOBI (リョービ)電子丸ノコ
左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(5°左傾斜)52 ノコ刃外径(Φmm)165 タイプ深切り 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243 付属品ボックススパナ 質量(kg)2.6
1台
29,900 税込32,890
3日以内出荷

RYOBI (リョービ)電子丸ノコ
左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(5°左傾斜)46 ノコ刃外径(Φmm)147 タイプ深切り 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230 付属品ボックススパナ 質量(kg)2.4
1台
26,900 税込29,590
3日以内出荷

100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg。全長はクラス最短のコンパクトボディ。スムーズ切断・キレイな切断面の電子制御付。LEDライト付。二重絶縁
用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材、木質系建材、樹脂などの切断に 最大切込深さ(mm)52 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231 付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス 質量(kg)3.8 トラスコ品番364-6092
1台
35,900 税込39,490
当日出荷

起動時の反動が無いソフトスタート機能、片手で握りやすい細身ボディ 切込み深さ調整ラック&ピニオン式
用途面取り、溝ホリから彫刻に 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)3.9 消費電力(W)370 コード長さ(m)2.5 付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 高さ(mm)211 仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート 質量(kg)1.3
取扱い終了

扱いやすいベーシックモデル。 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー。 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付。 軽量で持ち運びに便利。
最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 ノコ刃外径(Φmm)190 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11.6 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.8 傾斜角度(°)0~(左)45 回転角度(°)テーブル:0~(左右)47 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480 付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg)10.5
取扱い終了

フィードバック回路を搭載した電子トリマ。 滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに。 切込み/掘込み深さの微調整が簡単にできるネジ式。 精度の高いアルミダイカスト製ベース。 ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式。 被削材に合わせて回転数を無段階に調整できる速度調整機能付。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 切削位置を見易くするLEDライト付。 タブテールガイド、ストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業。 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 電源(V)単相100 電流(A)5.9 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 質量(kg)1.2 トラスコ品番760-9281
取扱い終了

クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断。 最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 付属品305mm切断砥石、両口スパナ 質量(kg)16.5 トラスコ品番760-9167
取扱い終了

鉄パイプ・アングル・軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3550 電源(V)単相100 50/60Hz 定格電流(A)15 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385 付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm) 絶縁方式二重絶縁 質量(kg)17 トラスコ品番760-9175
取扱い終了

建築内装工事現場に持ち込みができる小型・軽量タイプ
用途現場持ち込みタイプから、据付大型タイプまで用途(かね出し、分決め、平削り、ひずみ取り等)に合せ充実のラインナップ 最大切削幅(mm)(自動盤)254(8寸4分) 最大切削深さ(mm)(自動盤)2.5(1回当り) 送材速度(m/s)0.013 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)5 付属品刃先セットゲージ・ボックススパナ(9mm)・両口スパナ(10×13mm)・六角棒レンチ(3・5mm)・六角木ネジ(8×50mm)・六角穴付ボルト(6×20mm)・ロックピン・昇降ハンドル・台木 切削材厚さ(mm)(自動盤)5~127(1.5分~4寸2分) 質量(kg)26 形式AP-10N
取扱い終了

握りやすい細身ボディ(66mm) 始動時の振れがないソフトスタート 負荷をかけても回転数が落ちないフィードバック回路を搭載
用途面取り、溝ホリから彫刻に 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])24000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 付属品超硬ストレートビット(Φ6)・ストレートガイド一式・ダブテールガイド(外径10×内径8)・ダブテールガイドナット・片口スパナ(17mm)・両口スパナ(9×10mm) 高さ(mm)211 仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート、電子制御 質量(kg)1.3 トラスコ品番360-9286
取扱い終了

面取り、内面加工、溝切りなどの木工作業に
用途面取り、溝ホリから彫刻に 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 高さ(mm)179 質量(kg)1.3 トラスコ品番379-9344
取扱い終了

RYOBI (リョービ)ジグソー
中間ギヤ採用による使いやすさ抜群の低重心設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.5 消費電力(W)430 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース 質量(kg)1.8 トラスコ品番290-2265
取扱い終了

RYOBI (リョービ)電子集じん丸ノコ
メーカー独自機能。切込深さ9~19mmの間を記憶設定できる 平行度微調整機構 LEDライト付
用途石膏ボード。面取り専用刃を使うと、切断と同時に面取りができる。 サイディングボード。高い剛性と高速回転によって、切粉の飛散を抑え、化粧面の欠けを防止 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 ノコ刃外径(Φmm)100~125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 ベースアルミ 長さ(mm)298 質量(kg)2.5 トラスコ品番344-5496
取扱い終了

用途木材の高精度切断に 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜 左45°/37×140ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×140 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜 左45°/15×102ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×102 ノコ刃外径(Φmm)220 ノコ刃内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])5300 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 付属品集じん袋・ストッパ定規・バイス・ノズル・スパナ・補助スタンド×2・220mmチップソー 仕様ターンテーブル回転/0°、45°ターンテーブル回転角度/左0~45°、右0~45° 質量(kg)8.2 トラスコ品番379-9352
取扱い終了

鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 滑りにくいスソフトグリップ
最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 ベース鉄板 長さ(mm)266 付属品165mmチップソー(52P)・ソーガイドフェンス・スパナ(10mm) 質量(kg)3
取扱い終了

RYOBI (リョービ)丸ノコ
LEDライト付 ソーガイドフェンス付
最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 ベースアルミ 長さ(mm)267 付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 質量(kg)3 仕様・用途ライト付き
取扱い終了

RYOBI (リョービ)電気のこぎり
カットする物に合わせて刃物を付け替えできる電動アシストのこぎり。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。木材と軟鋼材用の切断用の刃物が標準付属
切断能力(mm)庭木(径)45・木材(厚さ)40・塩ビパイプ(径)120・軟鋼材(厚さ)3.5 切断能力(mm)軟鋼板3.5 ストローク数(min-1)0~4500 ストローク量(mm)10 電源(V)単相100 定格電流(A)1.7 消費電力(W)150 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127 付属品ブレードNo.68(木工用剪定刃)・ブレードNo.51(鉄工用)・ブレードホルダ(本体取付)・六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.3
取扱い終了

隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。 無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。 250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。 最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。 バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。 LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。 メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。
用途設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 質量(kg)1.2
取扱い終了

RYOBI (リョービ)カンナ
作業も安心ブレーキ付、両面使用できる替刃式
最大切削幅(mm)82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 長さ(mm)292 調整方式カンナ刃:刃高調整方式 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式 質量(kg)2.3
取扱い終了

お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、ブレードホルダが付いていきます。
電源(V)単相100 消費電力(W)150 定格電流(A)1.7 切断能力(mm)軟鋼板3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 ストローク量(mm)10 トラスコ品番379-8381 セット内容ブレードNo.68(木工用剪定刃)、ブレードNo.79(鉄工ステンレス用)、ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)、ブレードホルダ 質量(kg)1.3 切断能力(mm)庭木/Φ45木材/40塩ビパイプ/Φ120軟鋼材/3.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127
取扱い終了

鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 滑りにくいスソフトグリップ
最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 ベース鉄板 長さ(mm)285 付属品190mmチップソー(52P)・ソーガイドフェンス・スパナ(10mm) 質量(kg)3.3
取扱い終了

扱いやすいベーシックモデル。墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー。鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付。軽量で持ち運びに便利。
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg)10.5 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480 コード長さ(m)1.8 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 傾斜角度(°)0~(左)45 回転角度(°)テーブル:0~(左右)47 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 質量(kg)6 電流(A)1 電源(V)単相100 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル寸法(mm)200×200 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

RYOBI (リョービ)電子丸ノコ
キレイな挽き肌、スムーズな切断、滑らかな立上り。 ハンドルが丸ノコの重心に近い。 ハンドルがノコ刃に近い。適正な距離を得るため、切込深さ調節のリングを刃物ケース内に収め、ハンドルとの間に空間を設けました。 適正な距離によって手首への負担が抑えられます。 材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付。
最大切込深さ(mm)(90°)76、(45°)51、(左傾斜切断時15°)- ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ深切りタイプ 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 ベースアルミ 長さ(mm)298 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×234×250 付属品190mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 質量(kg)3.0 トラスコ品番491-7448
取扱い終了

RYOBI (リョービ)電子丸ノコ
電子制御により回転数の落ち込みがありません。新方式(ワンタッチ)による切り込み深さを調節します。切り粉の飛散を防ぐ、切り粉後方排出です。2灯式高輝度LEDライト付です。墨線が見やすいです。ブロア機能付です。平行定規ワンタッチ着脱です。
用途木材・建材などの切断。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 定格電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 付属品レーザースリットチップソー、ソーガイドフェンス、ボックススパナ 仕様左傾斜機能付
取扱い終了

よく使う切り込み深さに一発設定できる深さメモリー機能付です。面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りができます。サイディングボードの欠けが出にくい高速回転仕様です。
切込深さ(mm)(45°時)27 切込深さ(mm)(90°時)42 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)AC100 定格電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)0.5 適合(のこ刃)100~125mm トラスコ品番390-9417
取扱い終了

RYOBI (リョービ)小型手押カンナ
持ち運びに便利な小型軽量タイプ 自動カンナAP-10Nと併用されると便利です。
用途直角出し、平面出し(ソリ補正)に 最大切削幅(mm)155 深さ(mm)(切削深さ)0~2.5 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相100 出力(kW)1.2 電流(A)13 コード長さ(m)5 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)156×710 付属品155mmカンナ刃(本体取付)×2・刃先調節ゲージ・ボックススパナ(9mm)・+ドライバ・プッシュブロック 質量(kg)13
取扱い終了

RYOBI (リョービ)コミ栓角のみ
切込深さは150mmの範囲で自由に選べる
用途建築用ホゾ穴(平・カマ・アリ)ぬき穴・コミ栓加工に 穴あけ能力(mm)(最大角穴深さ)150(4寸1分) 穴あけ能力(mm) 最大角穴18(6分)角 穴あけ能力(mm) 最小角穴15(5分)角 回転数(min-1[r.p.m])1400(送りネジ200) 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)640 コード長さ(m)5 バイス能力(mm)60~380 寸法(mm)バイスフトコロ寸法/186(6.2寸) 付属品角のみセットゲージ・六角棒レンチ(6mm)・角穴指示ラベル 高さ(mm)(最小)640、(最大)960 質量(kg)12.5
取扱い終了

RYOBI (リョービ)チェンのみ
ホゾ穴から仕口作業まで 1回の締付けで4寸強の長穴加工 15~24mm用ガイドバー付
用途ホゾ穴から仕口作業まで 付属品両口スパナ(13×17mm)
取扱い終了

おすすめ人気ランキング