切断/曲げ :「モーター ギア ボックス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)パイプソー400SA
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に 付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ 切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで) モーター(W)エアモーター・1120 ストローク量(mm)57 アズワン品番65-2353-99
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)パイプソー380SA
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に 電源(V)100 モーター(W)1300 ストローク量(mm)57
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)