締付/穴あけ(電動工具) :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
セット内容:3.6V 電動ドライバー;マイクロUSB充電ケーブル;パッケージボックス。手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
色赤、黒
質量(g)186
差込角(mm)1/4” Hex (6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
トルク(N・m)【電動モード】0.5 (Max)【手動モード】8.0 (Max)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 (最大)
周囲温度(℃)【充電】0~40
充電方式Micro USB 5V 1A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。