3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

マキタカンナ
ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
回転数(min-1[r.p.m])12000 最大切削深さ(mm)3.5 最大切削幅(mm)312 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号203 種別替刃式 全長(mm)551 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規 質量(kg)8
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング