木工切削/切断 :「深さゲージ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。
カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。
切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。
二枚刃方式でキレイな仕上がりです。
セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに
長さ(mm)最低切削材:250
材質(本体)ABS
電源(V)定格:AC100
消費電力(W)定格:1400
回転数(min-1[r.p.m])9700
コード長さ(m)2.4
本体質量(g)35000
定格周波数(Hz)50/60
最大切削深さ(mm)3
最大切削幅(mm)330
切削材厚さ(mm)10~150
取扱説明書(2.11MB)
送材速度(m/min)7.6
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。