エアーインパクトレンチ :「六角プラグ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
310(1)
450(1)
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)310 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)114 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。 シングルジャンボハンマータイプです。 (シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです) 自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)142.5 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります