インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
商品豆知識
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)114
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥5,390
税込¥5,929
3日以内出荷
軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。
シングルジャンボハンマータイプです。
(シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです)
自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)142.5
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ ソケットセット
モノタロウ
¥7,190
税込¥7,909
エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。タイヤ交換が素早く簡単に。メンテナンスが楽なシンプル設計。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800
最大トルク(N・m)380
セット内容エアーインパクトレンチ本体・ミニオイル差し・ワンタッチプラグ(PT1/4オス)・薄口ロングソケット(17・19・21mm)・ハンドレンチ・シールテープ
全長(mm)187(本体)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気使用量(L/min)126
本体質量(kg)2.1
ホース内径(Φmm)6.5以上
空気接続口6.35mm(1/4inch)PT・メス/PT・オス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(6.3)
取扱い終了
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
ツインハンマータイプです。
(シングルハンマーより締め付ける力、耐久性に優れてます)
自動車(大型車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)570
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(L/min)142.5
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
取扱い終了
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ ソケットセット
モノタロウ
¥7,190
税込¥7,909
付属品を減らしてお求め易い価格に設定した商品です。タイヤ交換に便利な薄型ロングソケット(17mm、19mm、21mm)付。4段階のトルク調節が可能(176Nm・215Nm・245Nm・353Nm)。最大トルク353Nm。トルク設定の楽な目盛付ツマミ。トルクは4段階の切り替え可能。ワンプッシュで正逆切り替え可能。グリップ部は滑りにくい表面加工を施し、作業効率アップ。
用途ボルトやナットの締め付けに。
セット内容エアーインパクトレンチ本体、ワンタッチプラグ(PT1/4オス)、ハンドレンチ 14×19mm、六角棒レンチ(4mm)、オイル差し、シールテープ、薄型ロングソケット(17mm・19mm・21mm)
全長(mm)175
質量(kg)2.1
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気使用量(L/min)180
ホース内径(Φmm)6.5(1/4inch)以上
空気接続口6.35mm(1/4inch)PT・メス/PT・オス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61[6.3]
能力ボルト径M16
最大トルク(N・m[kgf・m])353[32]
取扱い終了
エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。
タイヤ交換が素早く簡単に。
メンテナンスが楽なシンプル設計。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800
最大トルク(N・m)542
セット内容エアーインパクトレンチ本体・ミニオイル差し・ワンタッチプラグ(PT1/4オス)・薄口ロングソケット(17・19・21mm)・ハンドレンチ・シールテープ
全長(mm)180(本体)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
本体質量(kg)2.19
空気消費量(L/min)128
ホース内径(Φmm)6.5以上
空気接続口6.35mm(1/4inch)PT・メス/PT・オス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(6.3)
取扱い終了
エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。
メンテナンスが楽なシンプル設計。
トルク設定の楽な目盛付ツマミ。トルクは4段階の切り替え可能。
ワンプッシュで正逆切り替え可能。
タイヤ交換が素早く簡単に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(6.3)
セット内容・エアーインパクトレンチ本体・ミニオイラー・ワンタッチプラグ(PT1/4オス)・ハンドレンチ(14×19mm)・六角レンチ(4mm)・オイル差し・シールテープ・エクステンションバー(120mm)・ソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm)
全長(mm)175
質量(kg)2.1
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気使用量(L/min)180
ホース内径(Φmm)6.5(1/4inch)以上
空気接続口6.35mm(1/4inch)PT・メス/PT・オス
最大トルク(N・m[kgf・m])353[32]
取扱い終了
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
エアーインパクトレンチの新着商品
エアーインパクトレンチの新着商品をもっと見る