インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))96dB 実用トルク範囲(N・m)271~2033 最大トルク(N・m)2441 全長(mm)492 差込角(mm)25.4(1インチ) アンビル(mm)210 質量(kg)7.5
1台
85,900 税込94,490
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります