67件中 1件〜40件

並び替え:

1. ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥4,990
SHINKO(新興製作所) ベンチグラインダー 1台
レビュー:(30)

【特長】携帯に便利な握り手付き。6.4mm刃研ぎ砥石付き。目立用ガイド付き。高性能ビトルファイド砥石付。【用途】家庭用刃物、各種金属製品の研削作業 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】19(右)、6.4(左) 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000/3500 【電源(V)】単相100 【電流(A)】1.6 【消費電力(W)】150 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【コード長さ(m)】1.8 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×295×165 【付属品】スパークブレーカー(調整片)×2、刃物支え×1、刃物ガイド×1セット 【使用砥石】A60P、A80P 【仕様】目立ガイド付、高性能ビトルファイドトイシ付 【質量(kg)】6.2 【周波数(Hz)】50/60

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
33012271 SHG-150M 1台 ¥4,990 0営業日後以内

2. 卓上電気グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 卓上電気グラインダ 1台
レビュー:(4)

【粒度】36/60

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 砥石寸法(Φmm)外径 砥石寸法(Φmm)穴径 砥石寸法(mm)厚さ 販売価格 出荷目安 数量
09467963 GT13 1台 125 12.70 13 ¥36,900 0営業日後以内
09467972 GT15 1台 150 12.70 16 ¥42,900 0営業日後以内
09467981 GT15SH(1P) 1台 150 12.70 16 ¥52,900 0営業日後以内
09467997 GT15SH(3P) 1台 150 12.70 16 ¥49,900 0営業日後以内
09468006 GT21(1P) 1台 205 15.88 19 ¥61,900 0営業日後以内

3. 両頭グラインダー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 両頭グラインダー 1台
レビュー:(14)

【特長】バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】(50/60)3000/3600 【電源(単相/V)】100 【コード長さ(m)】2 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×205×230(ライト除く) 【定格使用時間(分)】30

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 砥石寸法(mm)厚さ 電流(A) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
09918964 TG-61 1台 19 4 270 ¥7,490 0営業日後以内
09918973 TG-151 1台 19/6.4 4.2 300 ¥11,900 0営業日後以内

4. マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF

販売価格(税別) ¥6,290
RELIEF マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 1台
レビュー:(10)

【特長】作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。【用途】小物部品や刃物などの研削・研磨に。 フレキシブルシャフトを使ってガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・貴金属・樹脂・木材などの模様彫り、文字彫刻から金属のバリ取り・金属加工、研磨作業、切断作業などあらゆるプロ作業からホビー作業まで幅広く使用できます。 【チャック能力(mm)】2.35、3.0 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz)5000〜10000、(60Hz)3000〜9500※無負荷回転数(無段変速)は電源周波数により変動します。 【砥石寸法(Φmm)外径】75 【砥石寸法(mm)厚さ】20 【砥石寸法(Φmm)穴径】10 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【電流(A)】1.5 【定格消費電力(W)】130 【コード長さ(m)】1.8(アースクリップ付き) 【本体外形寸法(mm)】約210×120×155 【寸法(mm)】フレキシブルシャフト(全長:1050×Φ8、グリップ部:Φ20)、ファイバーホイール:Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径) 【付属品】お試し用先端ビット/砥石・ダイヤビット・筒型ブラシ、粉塵防止カバー、レンチ、スパナ、予備カーボンブラシ 【絶縁方式】二重絶縁 【粒度】100 【本体質量(kg)】2.9(コード含む)

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20645363 MHG-130 1台 ¥6,290 0営業日後以内

5. 電気グラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥9,790
マキタ 電気グラインダ 1台
レビュー:(6)

【特長】さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。【用途】刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2850/3450 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.8 【定格出力(W)】250 【コード長さ(m)】2 【全長(mm)】375 【付属品】研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 【質量(kg)】9.4

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08237661 GB602 1台 ¥9,790 0営業日後以内

6. 卓上ミニグラインダー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥7,990
RYOBI (リョービ) 卓上ミニグラインダー 1台
レビュー:(1)

【特長】机の上でも手軽に使える小型、軽量タイプ。【用途】各種金属、塗装のつや出しに(フェルトバフ)。金属の研削作業に(砥石) 【砥石寸法(Φmm)外径】75 【砥石寸法(mm)厚さ】13 【砥石寸法(Φmm)穴径】12.7 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】単相100 【電流(A)】0.5 【消費電力(W)】50 【コード長さ(m)】1.8 【フェルトバフ寸法(Φmm)外径】75 【フェルトバフ寸法(mm)厚さ】10 【フェルトバフ寸法(Φmm)内径】12.7 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×109×128 【付属品】フェルトバフ(本体取付) 1枚砥石(#80)(本体取付) 1枚両口スパナ(10mm×8mm) 2個スパークブレーカー 2個 【定格使用時間】15分 【周波数(Hz)】50/60 【質量(kg)】1.9 【トラスコ品番】336-9161 【アズワン品番】1-7426-01

卓上グラインダー

7. 卓上グラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥9,690
マキタ 卓上グラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2850/3450 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】(右)16、(左)6.4 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.8 【定格出力(W)】250 【コード長さ(m)】2 【全長(mm)】375 【付属品】研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 【質量(kg)】9.5

卓上グラインダー

8. 軽便グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
HiKOKI(旧日立工機) 軽便グラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】包丁・のみ・鎌など各種刃とぎも簡単! 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(Φmm)穴径】12.7 【砥石寸法(mm)厚さ】16 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】単相100 【消費電流(A)(50/60Hz)】2.0/1.8 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2心・2 【質量(kg)】7.7 【付属品】レジノイドトイシ(本体装着)スパークブレーカ 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】290×187×202

卓上グラインダー

9. 卓上グラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥18,900
マキタ 卓上グラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】作業用ライト、目を保護するアイシールド付! 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2850/3450 【研削砥石寸法(mm)(外径)】205 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】19 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15.9 【電源(V)】単相100 【電流(A)】6.2 【定格出力(W)】550 【コード長さ(m)】2 【全長(mm)】395 【付属品】研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 【質量(kg)】20.5 【トラスコ品番】416-6531

卓上グラインダー

10. 卓上電気グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥67,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 卓上電気グラインダ 1台

【特長】強力、耐久力性抜群! 【砥石寸法(Φmm)外径】205 【砥石寸法(Φmm)穴径】15.88 【砥石寸法(mm)厚さ】19 【付属品】ビトリファイドトイシ(本体装着)スパークブレーカ

卓上グラインダー

11. ホームベンチグラインダー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥5,990
1営業日後以内
EARTH MAN ホームベンチグラインダー 1台
レビュー:(1)

【特長】砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ。飛散防止カバー付。収納・移動に便利なハンドル付。【用途】金属の研磨・研削・バリ取りに。農具などの刃物研ぎに。 【セット内容】本体×1、飛散防止カバー×2、スパークブレーカ×2、研ぎ台(右側)×1、研ぎ台(左側)×1、研ぎ台調整ノブ×2、軸固定スパナ×1、取扱説明書×1 【粒度】(一般鉄工用・ステンレス用)80 【質量(kg)】約7 【砥材】(一般鉄工用)A、(ステンレス用)WA 【周波数(Hz)】50/60 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約200×310×195 【定格時間(分)】30 【電流(A)(50/60Hz)】1.6/1.5

卓上グラインダー

12. ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥10,900
5営業日後以内
SHINKO(新興製作所) ダブルグラインダー 1台

【特長】たて型水とぎ機とグラインダの両用型。水研ぎは、砥石に水がつきますので刃先は焼けません。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物までOK。 【付属品】中砥石800番、刃物ガイド、乾式トイシ、レンチ 【粒度】(水研用)800番、、(グラインダー)60番 【質量(kg)】7.5 【周波数(Hz)】50/60

卓上グラインダー

13. ミニベンチグラインダー E-Value

販売価格(税別) ¥4,990
E-Value ミニベンチグラインダー 1台
レビュー:(2)

【特長】全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。【用途】金属の研削・研磨・バリ取り。 【セット内容】両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×130×155 【定格時間(分)】15 【外径×内径×厚さ(mm)】フェルトバフ:75×12.7×19

卓上グラインダー

14. 両頭グラインダー 淀川電機製作所

販売価格(税別) ¥35,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
淀川電機製作所 両頭グラインダー 1個

【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源電圧(V)】100

卓上グラインダー

15. スピンドルサンダー 330W SK-11

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
SK-11 スピンドルサンダー 330W 1個

【特長】木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。【用途】木材の曲面研磨。 【付属品】サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 【本体質量(kg)】13 【ストローク数(回/分)】(スピンドル上下動)50 【ストローク幅(mm)】(スピンドル上下動)16

卓上グラインダー

16. 卓上電気グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥109,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 卓上電気グラインダ 1台

【電源(V)】三相200

卓上グラインダー

17. ライト付ベンチグラインダー SK-11

販売価格(税別) ¥6,690
2営業日後以内
SK-11 ライト付ベンチグラインダー 1台

【特長】一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。【用途】金属の研削・研磨・バリ取り。 【セット内容】砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2 【粒度】A36、A60 【電球(W)】(作業ライト:別売)40まで 【砥石径(Φmm)】外径:150、内径:12.7 【消費電力(W)(50/60Hz)】330/270 【消費電流(A)(50/60Hz)】3.3/3.0 【寸法(横×奥行×高さ)(mm)】約360×約200×約220

卓上グラインダー

18. 両頭グラインダー 淀川電機製作所

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
淀川電機製作所 両頭グラインダー 1台

【特長】振動や偏心がなく安定した加工が可能です。【用途】ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨。 【電源電圧(V)】200 【周波数(Hz)】50/60兼用

卓上グラインダー

19. ホビーグラインダー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
EARTH MAN ホビーグラインダー 1台

【特長】フレキシブルシャフト付きで細かい作業にも最適!【用途】砥石・バフを使用して、金属などの研削・ツヤ出し作業に。 フレキシブルシャフトを使用して、細かい研削作業に。 【付属品】砥石( 一般鉄工用):外径Φ75×厚さ13×穴径Φ12.7(mm)/A#80 【セット内容】本体×1、スパークブレーカ×1、飛散防止カバー×1、フレキシブルシャフト×1、L型ピン×1、コレットチャック2.35mm/3.00mm、両口スパナ(10mm×7mm)×1、片口スパナ×1、金属用砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×5、ダイヤモンド砥石ビット(軸径Φ2.35mm)×5 【寸法(mm)】75 【質量(kg)】約 1.8(フレキシブルシャフト除く) 【周波数(Hz)】50/60 【シャフト】(フレキシブル)全長約1100mm・チャック能力:Φ2.35mm/Φ3.00mm・質量:約0.2kg 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約130×165×130 【定格時間(分)】15

卓上グラインダー

20. 集じん装置付グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥449,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 集じん装置付グラインダ 1台

【砥石寸法(Φmm)外径】205 【砥石寸法(Φmm)穴径】15.88 【砥石寸法(mm)厚さ】19 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2960/3560 【出力(kW)】(グラインダ部)0.4、(集塵装置部50/60Hz)0.4 【電源(V)】単相100 【電流(A)】(グラインダ部)6.5、(集塵装置部50/60Hz)5/4.5 【コード長さ(m)】3心・2 【付属品】トイシ(本体装着)ゴムフット(4個)

卓上グラインダー

21. バリキラーフレキシブル面取機&ポリッシャー ZTEC

販売価格(税別) ¥269,000
3営業日後以内
ZTEC バリキラーフレキシブル面取機&ポリッシャー 1台

【特長】回転方向が360°向きが動かせる。 防塵カバーが180°回転できる。 ポリッシャーホイル、フレキシブルジスク、軸付砥石等のアタッチメントと取替え可能!【用途】完成品の仕上げ加工、部品のバリ取り仕上げ。カド・スミ等の加工のしにくい所の仕上げバリ取り加工。 【主軸回転数(min-1[r.p.m])】3275(60Hz) 【電源(AC V)】100 【消費電力(W)】150 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】230×298×216 【質量(kg)】15

卓上グラインダー

22. 150mmベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥13,600
2営業日後以内
エスコ 150mmベンチグラインダー 1個

【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(mm)厚さ】19/6.4 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000(50Hz)/3600(60Hz) 【電源(V)】AC100 【電流(A)】4.2 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】2 【質量(kg)】9.2 【エスコ品番】EA818AL

卓上グラインダー

23. バリキラー コーナーポリッシャー 100A ZTEC

販売価格(税別) ¥349,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ZTEC バリキラー コーナーポリッシャー 100A 1台

【特長】仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。 【主軸回転数(min-1[r.p.m])】3275(60Hz) 【電源(AC V)】100 【消費電力(W)】150 【使用砥石】Φ100×13t×16 【使用可能材質】鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】250×276×280

卓上グラインダー

24. 両頭グラインダ Power sonic

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
Power sonic 両頭グラインダ 1台

【特長】材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。 【定格時間(分)】30

卓上グラインダー

25. グラインダー Φ100×25 エンジニア

販売価格(税別) ¥5,890
4営業日後以内
エンジニア グラインダー Φ100×25 1個

【砥石寸法(Φmm)外径】100 【砥石寸法(Φmm)穴径】25 【クランプ開口(mm)】32 【質量(kg)】1.46 【トラスコ品番】852-1690

卓上グラインダー

26. 集じん装置付グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥489,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 集じん装置付グラインダ 1台

【電源(V)】三相200 【コード長さ(m)】4心・2.0 【最高使用周速度(m/s[m/min])】33[2000] 【集塵方式】ろ過(バックフィルタ) 【付属品】トイシ(本体装着済み)、ゴムフット(4個)

卓上グラインダー

27. 75mm 電動ミニグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
3営業日後以内
エスコ 75mm 電動ミニグラインダー 1個

【エスコ品番】EA818BA-2

卓上グラインダー

28. 205mmベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥79,500
2営業日後以内
エスコ 205mmベンチグラインダー 1個

【砥石寸法(Φmm)外径】205 【砥石寸法(mm)厚さ】19 【砥石内径(mm)】15.88 【回転数(min-1[r.p.m])】2970(50Hz)/3560(60Hz) 【電源(V)】AC100 【電流(A)】6.5 【消費電力(W)】620 【コード長さ(m)】2.0(2心) 【質量(kg)】18.5 【エスコ品番】EA818AK

卓上グラインダー

29. 集じん装置付グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥429,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 集じん装置付グラインダ 1台

【砥石寸法(Φmm)外径】205 【砥石寸法(Φmm)穴径】15.88 【砥石寸法(mm)厚さ】19 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2970/3560 【出力(kW)】(グラインダ部)0.4、(集塵装置部50/60Hz)0.4 【電源(V)】三相200 【電流(A)】(グラインダ部)1.9、(集塵装置部50/60Hz)1.9/1.7 【コード長さ(m)】4心・2.0 【付属品】トイシ(本体装着)ゴムフット(4個)

卓上グラインダー

30. 255mm ベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥138,000
3営業日後以内
エスコ 255mm ベンチグラインダー 1個

【エスコ品番】EA818AN

卓上グラインダー

31. バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTEC

販売価格(税別) ¥299,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ZTEC バリキラー スカッドエンドレス - 100 1台

【特長】ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。 【主軸回転数(min-1[r.p.m])】3600(60Hz) 【電源(AC V)】100 【消費電力(W)】400 【ベルト速度(m/min)】288〜 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×320×290 【質量(kg)】24.5

卓上グラインダー

32. 150mm ベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥28,800
2営業日後以内
エスコ 150mm ベンチグラインダー 1個

【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(mm)厚さ】16 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】AC100 【電流(A)】2.0(50Hz)/1.8(60Hz) 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2.0(2心) 【質量(kg)】7.7 【エスコ品番】EA818AH

卓上グラインダー

33. BGRー100用砥石 EARTH MAN

販売価格(税別) ¥599
1営業日後以内
EARTH MAN BGRー100用砥石 1個

【特長】一般鉄工などの研削に。 【粒度】80 【砥材】A 【最高使用周速度(m/s[m/min])】23[1380]

卓上グラインダー

34. 150mm ベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥55,000
3営業日後以内
エスコ 150mm ベンチグラインダー 1個

【エスコ品番】EA818AH-5

卓上グラインダー

35. 集じん装置付グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥499,000
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 集じん装置付グラインダ 1台

【砥石寸法(Φmm)外径】305 【砥石寸法(Φmm)穴径】25.4 【砥石寸法(mm)厚さ】32 【回転数(min-1[r.p.m])】1470 【出力(kW)】(グラインダ部)1.5、(集塵装置部50/60Hz)0.75 【電源(V)】三相200 【電流(A)】(グラインダ部)6.0、(集塵装置部50/60Hz)3.3/3.1 【コード長さ(m)】4心・2.0 【付属品】トイシ(本体装着)ゴムフット(4個)

卓上グラインダー

36. MHG-130用コレットチャックセット RELIEF

販売価格(税別) ¥349
5営業日後以内
RELIEF MHG-130用コレットチャックセット 1個

卓上グラインダー

37. 真空脱泡鋳造機 SUZUHO(鈴峯)

販売価格(税別) ¥209,000
6営業日後以内
SUZUHO(鈴峯) 真空脱泡鋳造機 1台

【特長】真空脱泡機としても使用出来、吸引鋳造機としても使える1台2役の画期的なマシンです。【用途】ワックス・鋳造 【付属品】ルツボ×1個、鋳型リング(Φ85mm×100mm)×1個、ゴム台×1個、ベルジャー×1個、真空ポンプ1台

卓上グラインダー

38. ミニ両頭グラインダ Power sonic

Power sonic ミニ両頭グラインダ

【特長】材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。 【消費電力(W)】100 【砥石寸法(mm)】外径75×内径10×厚さ25 【定格時間(分)】15 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】4800〜9000/6500〜9500

卓上グラインダー

39. 150mm強力型ベンチグラインダー ノーブランド

ノーブランド 150mm強力型ベンチグラインダー

【特長】目に安全な飛び散り防止カバー付。金属の研磨・研削・バリ取り・刃物研ぎに 【電圧(V)】100 【回転数(min-1[r.p.m])】50Hz/2850、60Hz/3450 【寸法(縦×横)(mm)】380×170

卓上グラインダー

40. 昭和 卓上グラインダ 昭和電機

昭和電機 昭和 卓上グラインダ

卓上グラインダー

戻る ページ: 1 2 次へ