検索条件:
最大回転数(min-1[r.p.m])10000

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 RELIEF

販売価格(税別) ¥6,290
RELIEF マルチホビーグラインダー フレキシブルシャフト付 1台
レビュー:(10)

【特長】作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。【用途】小物部品や刃物などの研削・研磨に。 フレキシブルシャフトを使ってガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・貴金属・樹脂・木材などの模様彫り、文字彫刻から金属のバリ取り・金属加工、研磨作業、切断作業などあらゆるプロ作業からホビー作業まで幅広く使用できます。 【チャック能力(mm)】2.35、3.0 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(50Hz)5000〜10000、(60Hz)3000〜9500※無負荷回転数(無段変速)は電源周波数により変動します。 【砥石寸法(Φmm)外径】75 【砥石寸法(mm)厚さ】20 【砥石寸法(Φmm)穴径】10 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【電流(A)】1.5 【定格消費電力(W)】130 【コード長さ(m)】1.8(アースクリップ付き) 【本体外形寸法(mm)】約210×120×155 【寸法(mm)】フレキシブルシャフト(全長:1050×Φ8、グリップ部:Φ20)、ファイバーホイール:Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径) 【付属品】お試し用先端ビット/砥石・ダイヤビット・筒型ブラシ、粉塵防止カバー、レンチ、スパナ、予備カーボンブラシ 【絶縁方式】二重絶縁 【粒度】100 【本体質量(kg)】2.9(コード含む)

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20645363 MHG-130 1台 ¥6,290 0営業日後以内

2. マルチホビーグラインダー RELIEF

RELIEF マルチホビーグラインダー
レビュー:(27)

【特長】作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。【用途】小物部品や刃物などの研削・研磨 フレキシブルシャフト ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・貴金属・樹脂・木材などの模様彫り、文字彫刻から金属のバリ取り・金属加工、研磨作業、切断作業などあらゆるプロ作業からホビー作業まで幅広く使用できます。 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】最高10000まで(回転/分) 【砥石寸法(Φmm)外径】75 【砥石寸法(mm)厚さ】20 【砥石寸法(Φmm)穴径】10 【電源(V)】AC100 50/60Hz 【電流(A)】1.0(無負荷時) 【定格消費電力(W)】100 【コード長さ(m)】約1.8(アースクリップ付き) 【本体外形寸法(mm)】約200×120×150 【寸法(mm)】フレキシブルシャフト(全長:1030×Φ8.5、グリップ部:Φ20)ファイバーホイール:Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径) 【定格使用時間(分)】約20 【付属品】お試し用先端ビット/砥石・ダイヤビット・筒型ブラシ粉塵防止カバー、レンチ、スパナ、予備カーボンブラシ 【絶縁方式】二重絶縁 【粒度】100 【質量(kg)】2.9(コード含む) 【軸径(Φmm)】Φ10×P1.5 左ネジ

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08222146 MHG-075 1台 ¥5,990 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ