検索条件:
砥石寸法(mm)厚さ16

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 卓上電気グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥36,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 卓上電気グラインダ 1台
レビュー:(4)

【粒度】36/60

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 砥石寸法(Φmm)外径 砥石寸法(Φmm)穴径 砥石寸法(mm)厚さ 販売価格 出荷目安 数量
09467972 GT15 1台 150 12.70 16 ¥42,900 0営業日後以内
09467981 GT15SH(1P) 1台 150 12.70 16 ¥52,900 0営業日後以内
09467997 GT15SH(3P) 1台 150 12.70 16 ¥49,900 0営業日後以内

2. 電気グラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥9,790
マキタ 電気グラインダ 1台
レビュー:(6)

【特長】さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。【用途】刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】2850/3450 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2.8 【定格出力(W)】250 【コード長さ(m)】2 【全長(mm)】375 【付属品】研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 【質量(kg)】9.4

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08237661 GB602 1台 ¥9,790 0営業日後以内

3. ホームベンチグラインダー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥5,990
1営業日後以内
EARTH MAN ホームベンチグラインダー 1台
レビュー:(1)

【特長】砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ。飛散防止カバー付。収納・移動に便利なハンドル付。【用途】金属の研磨・研削・バリ取りに。農具などの刃物研ぎに。 【セット内容】本体×1、飛散防止カバー×2、スパークブレーカ×2、研ぎ台(右側)×1、研ぎ台(左側)×1、研ぎ台調整ノブ×2、軸固定スパナ×1、取扱説明書×1 【粒度】(一般鉄工用・ステンレス用)80 【質量(kg)】約7 【砥材】(一般鉄工用)A、(ステンレス用)WA 【周波数(Hz)】50/60 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約200×310×195 【定格時間(分)】30 【電流(A)(50/60Hz)】1.6/1.5

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 定格消費電力(W) コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
59643334 BGR-150A 1台 AC100 150 約2 ¥5,990 1営業日後以内

4. 軽便グラインダ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
HiKOKI(旧日立工機) 軽便グラインダ 1台
レビュー:(1)

【特長】包丁・のみ・鎌など各種刃とぎも簡単! 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(Φmm)穴径】12.7 【砥石寸法(mm)厚さ】16 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】単相100 【消費電流(A)(50/60Hz)】2.0/1.8 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2心・2 【質量(kg)】7.7 【付属品】レジノイドトイシ(本体装着)スパークブレーカ 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】290×187×202

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35095347 NTG-150 1台 ¥19,900 0営業日後以内

5. 両頭グラインダー 淀川電機製作所

販売価格(税別) ¥35,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
淀川電機製作所 両頭グラインダー 1個

【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源電圧(V)】100

卓上グラインダー
注文コード 品番 内容量 砥石寸法(Φmm)外径 砥石寸法(mm)厚さ 軸径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10262613 SY-150S 1個 150 16 12.7 ¥46,900 2営業日後以内

6. 両頭グラインダー 淀川電機製作所

販売価格(税別) ¥45,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
淀川電機製作所 両頭グラインダー 1台

【特長】振動や偏心がなく安定した加工が可能です。【用途】ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨。 【電源電圧(V)】200 【周波数(Hz)】50/60兼用

卓上グラインダー

7. 150mm ベンチグラインダー エスコ

販売価格(税別) ¥28,800
2営業日後以内
エスコ 150mm ベンチグラインダー 1個

【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(mm)厚さ】16 【砥石内径(mm)】12.7 【回転数(min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】AC100 【電流(A)】2.0(50Hz)/1.8(60Hz) 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2.0(2心) 【質量(kg)】7.7 【エスコ品番】EA818AH

卓上グラインダー

8. 電気グラインダ マキタ

マキタ 電気グラインダ

【特長】持ち運びに便利な把手付! 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【研削砥石寸法(mm)(外径)】150 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】12.7 【電源(V)】単相100誘導電動機 【定格出力(W)】100 【コード長さ(m)】2 【周波数(Hz)】50 【付属品】研削砥石150-60(A-24664)/150-36(A-24658) 【質量(kg)】6.8

卓上グラインダー

9. 軽便グラインダ(丸のこ目立てアタッチメント付) HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 軽便グラインダ(丸のこ目立てアタッチメント付)

【特長】刈払機用丸のこ刃の目立てに最適! 丸のこ目立てアタッチメント付 【砥石寸法(Φmm)外径】150 【砥石寸法(Φmm)穴径】12.7 【砥石寸法(mm)厚さ】(平形)16、(目立て)6.4 【回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])】3000/3600 【電源(V)】単相100 【消費電流(A)(50/60Hz)】2.0/1.8 【消費電力(W)】170 【コード長さ(m)】2心・2 【質量(kg)】7.3 【付属品】レジノイドトイシ(本体装着)スパークブレーカ丸のこ目立てアタッチメント 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】290×187×202

卓上グラインダー

10. ベンチグラインダー レクソン(REXON)

レクソン(REXON) ベンチグラインダー
レビュー:(1)

【特長】刃物、金属などの研磨・研削作業に最適です!! 【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】左:16、右:16 【研削砥石寸法(mm)(穴径)】左:12.7、右:12.7 【回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])】2950/3450 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【電流(A)】2.0 【消費電力(W)】150 【コード長さ(m)】約1.5 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格時間(分)】30 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】320×240×230 【粒度】左:#36、右:#60 【色】青 【質量(kg)】約5.6

卓上グラインダー

11. グラインダ 淀川電機製作所

淀川電機製作所 グラインダ

卓上グラインダー

12. ベンチグラインダ 日本電産シバウラ

日本電産シバウラ ベンチグラインダ

卓上グラインダー

戻る ページ: 1 次へ