ジグソー :「ジグソー」の検索結果

95件中 1件〜40件

並び替え:

1. ジグソー マキタ

販売価格(税別) 9,190 税込10,109 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ ジグソー 1台
レビュー: 20件のレビュー 平均満足度4.70 (20)

【特長】低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!【切断能力(mm)軟鋼板】6【切断能力(mm)木材】65【ストローク数(min-1[回/分])】500〜3100【ストローク(mm)】18【対応材質】鉄工用/木工用【傾斜切断(°)】左右45【電源(V)】単相100【電流(A)】4.7【消費電力(W)】450【コード長さ(m)】2【刃の種別】ジグソー刃Bタイプ【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】223×77×197【付属品】ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)【質量(kg)】1.9

ジグソー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
09468033 4327 1台 9,190 10,109(税込) 0営業日後以内
09468042 4329 1台 11,900 13,090(税込) 0営業日後以内

2. オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
EARTH MAN オービタルジグソーダイアル式無段変速 1台
レビュー: 10件のレビュー 平均満足度3.80 (10)

【特長】ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速【用途】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に【電源(V)】AC100【電流(A)】5.5【消費電力(W)】500【コード長さ(m)】約2【切断能力(mm)軟鉄板】約7【切断能力(mm)木工】約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)【切断能力(mm)アルミ板】約12【対応材質】木工、鉄工、樹脂【ストローク数(min-1[回/分])】約1500〜2800【ストローク(mm)】幅:約18【傾斜角度(°)】左右0〜45【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約2.1【付属品】平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】220×70×190【適合】ブレード:Bタイプ(厚さ0.9〜1.3mm)

ジグソー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10064451 JSW-100SC 1台 4,790 5,269(税込) 0営業日後以内

3. ジグソー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) 5,890 税込6,479 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) ジグソー 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0〜45°【切断能力(mm)軟鋼板】3【切断能力(mm)木材】50【ストローク数(min-1)】3200【ストローク量(mm)】16【傾斜角度(左右)(°)】0〜45【電圧(V)】単相100【電流(A)】2.5【コード長さ(m)】2【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】185×67×184【付属品】ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本【仕様】二重絶縁

ジグソー
注文コード 品番 内容量 電力(W)質量(kg) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
52230684 MJ-50A 1台 3001.7 5,890 6,479(税込) 0営業日後以内
09466335 MJ-50 1台 2401.3 5,990 6,589(税込) 取扱終了

4. ジグソー マキタ

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
マキタ ジグソー 1台
レビュー: 5件のレビュー 平均満足度4.00 (5)

【特長】全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】90【切断能力(mm)アルミ板】20【ストローク数(min-1[回/分])】500〜3100【ストローク(mm)】23【対応材質】鉄工用/木工用/アルミ用【傾斜切断(°)】左右45【電源(V)】単相100【電流(A)】6.8【消費電力(W)】650【コード長さ(m)】2.5【カーボンブラシ呼び番号】75【刃の種別】ジグソー刃Bタイプ【全長(mm)】236【幅(mm)】77【高さ(mm)】199【仕様】二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能【付属品】ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース【質量(kg)】2.3

ジグソー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41417187 JV0600K 1台 12,900 14,190(税込) 0営業日後以内

5. ジグソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) 7,290 税込8,019
HiKOKI(旧日立工機) ジグソー 1台

【特長】手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!【用途】木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。【対応材質】鉄工用/木工用/樹脂用【無負荷ストローク数(min-1)】0〜3000【最大ストローク(mm)】18【最小切断半径(mm)】25【傾斜切断(°)】左右0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】6【切断能力(mm)木材】65【電源(V)】単相100【全負荷電流(A)】4.2【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2芯・1.8【質量(kg)】1.5(コードを除く)【付属品】ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ【関連資料】メーカーカタログ

ジグソー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
10927375 FCJ65V3 1台 7,290 8,019(税込) 0営業日後以内

6. ジグソー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
RYOBI (リョービ) ジグソー 1台
レビュー: 4件のレビュー 平均満足度4.75 (4)

【特長】低重心・コンパクト化をコンセプトに開発されたジグソーで、従来機よりもモーター位置を約15mm低くし、より安定した作業が可能になりました。 さらに、カウンターウエイト機構を採用した低振動設計と。六角棒レンチを使用せずにブレードの取付・取外が可能なツールレスクランプ機構で使いやすさが格段に向上しました。 また、高精度・高剛性のアルミ定盤、無段変速・オビタル機構を標準装備し、ベール機能も充実させています。【最大切断能力(mm)】木材:65、軟鋼板:6【切断能力(mm)軟鋼板】6【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000【ストローク量(mm)】20【電源(V)】単相・交流 100【電流(A)】4.2【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】205×67×173【付属品】ブレード(木工厚板用NO.39)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】1.8

ジグソー

7. ジグソー BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) ジグソー 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【電源(V)】100(50/60Hz)【コード長さ(m)】2.5【カーボンブラシ呼び番号】2609000460

ジグソー

8. ジグソー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
RYOBI (リョービ) ジグソー 1台
レビュー: 3件のレビュー 平均満足度5.00 (3)

【特長】使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付【用途】木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に【切断能力(mm)】(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0〜45°【ストローク数(min-1)】0〜3000【ストローク(mm)】20【電源(V)】単相100【電流(A)】4.2【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2【長さ(mm)】205【付属品】ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規【替刃仕様】Bタイプのみ【質量(kg)】1.7【トラスコ品番】327-7526

ジグソー

9. 電子ジグソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) 20,900 税込22,990
HiKOKI(旧日立工機) 電子ジグソー 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。【対応材質】鉄工用/木工用【ストローク数(min-1[回/分])】850〜3000【最大ストローク(mm)】26【最小切断半径(mm)】25【傾斜切断(°)】左右0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)ステンレス板】3.2【切断能力(mm)木材】110【電源(V)】単相100【電流(A)】7.6【消費電力(W)】720【コード長さ(m)】2心・2.5【カーボンブラシ番号(下二桁)】41【質量(kg)】2.2【付属品】ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース【トラスコ品番】354-4052

ジグソー

10. ジグソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) 12,900 税込14,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) ジグソー 1台

【対応材質】鉄工用/木工用【最大ストローク(mm)】18【最小切断半径(mm)】25【傾斜切断(°)】左右0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】6【切断能力(mm)木材】65【電源(V)】単相100【電流(A)】4.2【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2心・1.8【カーボンブラシ番号(下二桁)】41【質量(kg)】1.5【付属品】ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ

ジグソー

11. ジグソー BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
BOSCH(ボッシュ) ジグソー 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】90【切断能力(mm)アルミニウム】20【ストローク数(min-1[回/分])】500〜3100【ストローク幅(mm)】26【電源(V)】100(50/60Hz)【消費電力(W)】650【コード長さ(m)】2.5【寸法(高さH×幅W)(mm)】205×255【付属品】キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター【傾斜切断(°)】左右0〜45【振動3軸合成値(m/s2)】木工・軟鋼板切断/6【質量(kg)】2.6【トラスコ品番】390-8160【カーボンブラシ呼び番号】2604321944

ジグソー

12. 電子ジグソー マキタ

販売価格(税別) 30,900 税込33,990
マキタ 電子ジグソー 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】135【切断能力(mm)アルミ板】20【ストローク数(min-1[回/分])】800〜2800【ストローク(mm)】26【対応材質】鉄工用/木工用/アルミ用【傾斜切断(°)】左右45【電源(V)】単相100【電流(A)】7.6【消費電力(W)】720【コード長さ(m)】2【刃の種別】ジグソー刃Bタイプ【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】236×73×207【付属品】ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ【質量(kg)】2.5【トラスコ品番】422-7409

ジグソー

13. コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKER

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
BLACK&DECKER コンパクト・オービタルジグソー 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】520【切断能力(mm)アルミニウム】15【切断能力(mm)軟鋼】5【切断能力(mm)木工】70【対応材質】鉄工/木工/アルミ【ストローク長(mm)】19【傾斜角度(左右)(°)】45【ブレード】ワンタッチ式【対応】(ブレード)Tシャンク/Uシャンク【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】195×68×220【付属品】木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1【質量(kg)】約1.9【トラスコ品番】777-1592

ジグソー

14. 変速ジグソー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
SHINKO(新興製作所) 変速ジグソー 1台

【用途】木材、新建材、軟鋼板、プラスチック等の直線、曲線切りに【消費電力(W)】400【電源(V)】AC100【電流(A)】4.3【コード長さ(m)】2【ストローク(mm)】18【ストローク数(min-1)】800〜3000【切断能力(mm)木材】50【切断能力(mm)軟鋼板】3【切断能力(mm)アルミニウム】5【付属品】ブレード×3(鉄工、新建材・プラスチック、木工用各1)、六角レンチ、連結パイプ【質量(kg)】2.1【周波数(Hz)】50/60【定格時間(分)】20

ジグソー

15. 電子ジグソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
HiKOKI(旧日立工機) 電子ジグソー 1台

【特長】オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現【対応材質】鉄工用/木工用【ストローク数(min-1[回/分])】800〜2800【最大ストローク(mm)】26【最小切断半径(mm)】25【傾斜切断(°)】(傾斜)左右0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)ステンレス板】3.2【切断能力(mm)木材】135【電源(V)】単相100【電流(A)】8.4【消費電力(W)】800【コード長さ(m)】2心・2.5【モーター】単相直巻整流子モーター【質量(kg)】2.5【電源周波数(Hz)】50/60【付属品】ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】249×75×205【トラスコ品番】779-6234

ジグソー

16. ジグソー E-Value

販売価格(税別) 4,490 税込4,939
1営業日後以内
E-Value ジグソー 1台

【特長】木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。【用途】木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。【電源(V)】単相交流100(50/60Hz共用)【消費電力(W)】400【電流(A)】4.2【電源コード(m)】2【ストローク数(min-1[回/分])】800〜3000【ストローク幅(mm)】18【切断能力(mm)】(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8【絶縁方式】二重絶縁【傾斜角度(°)】左右0〜45

ジグソー

17. 電子ジグソー ケース付き HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
4営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子ジグソー ケース付き 1台

【特長】「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載【用途】木材、鋼板等の切断【付属品】ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板【質量(kg)】2.2(ブレード・コード除く)【電流(A)】7.4【電源(V)】単相100【消費電力(W)】700【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】215×72×199【対応材質】鉄工用/木工用【コード長さ(m)】2心・2.5【傾斜切断(°)】0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】90【ストローク数(min-1[回/分])】850〜3000【ストローク量(mm)】26【最小切断半径(mm)】25【切断能力(mm)ステンレス】3.2

ジグソー

18. ジグソー マキタ

販売価格(税別) 27,900 税込30,690
3営業日後以内
マキタ ジグソー 1台

【特長】低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】135【切断能力(mm)アルミ板】20【ストローク数(min-1[回/分])】2800【ストローク(mm)】26【対応材質】鉄工用/木工用/アルミ用【傾斜切断(°)】左右45【電源(V)】単相100【電流(A)】6.1【消費電力(W)】580【コード長さ(m)】2【刃の種別】ジグソー刃Bタイプ【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】236×73×207【付属品】ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ【質量(kg)】2.5

ジグソー

19. 電子スーパージグソー BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 38,900 税込42,790
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 電子スーパージグソー 1台

【特長】ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。【用途】木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断【消費電力(W)】720【切断能力(mm)木材】160【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)アルミニウム】20【ストローク(mm)】26【ストローク数(min-1[回/分])】800〜3000【セット内容】バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N【材質】ポリアミド樹脂【本体寸法(mm)】231×218×80

ジグソー

20. ジグソー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) ジグソー 1台

【特長】全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。【切断能力(mm)非鉄金属】3【切断能力(mm)木材】25【ストローク数(min-1)】2100【ストローク(mm)】16【電源(V)】単相100【電流(A)】1.8【消費電力(W)】160【コード長さ(m)】2【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】175×64×150【付属品】ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm)【質量(kg)】0.95

ジグソー

21. ジグソーブレード・アソートセット Morse (R) M.K. モールス

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
2営業日後以内
M.K. モールス ジグソーブレード・アソートセット Morse (R) 1式(6本)

【特長】木材・チップボード・合板・プラスチック等の切断に適しています。【用途】T型シャンク【種別】炭素鋼ブレード【アズワン品番】3-8377-02

ジグソー

22. ACオービタルジグソー WIZ'A

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内
WIZ'A ACオービタルジグソー 1台
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【用途】木材の直線、曲線、切抜き加工や薄鉄板の直線切りに【消費電力(W)】480【定格電圧(V)】AC100【コード長さ(m)】約2【ストローク数(min-1)】800〜3000【切断能力(mm)木工】最大:65【セット内容】本体、木工用直線刃、木工用曲線刃、六角棒レンチ(コードに装着)、各1個【周波数(Hz)】50/60【機能】オービタル:3段階切替【替刃仕様】Tシャンク、Bシャンク専用(ワンタッチ式)【定格時間(分)】20【切断能力(mm)鉄工】最大:6

ジグソー

23. 18V コードレクジグソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 18V コードレクジグソー 1台

【特長】「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載【用途】木材、鋼板等の切断【質量(kg)】2.6(蓄電池装着時)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】276×81×202【対応材質】鉄工用/木工用【傾斜切断(°)】0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】135【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2500【ストローク量(mm)】26【最小切断半径(mm)】25【切断能力(mm)ステンレス】2.5

ジグソー

24. ジグソー エスコ

販売価格(税別) 12,300 税込13,530
3営業日後以内
エスコ ジグソー 1個

【エスコ品番】EA854BC-2

ジグソー

25. 変速付ジグソー エスコ

販売価格(税別) 39,800 税込43,780
3営業日後以内
エスコ 変速付ジグソー 1個

【エスコ品番】EA854BM-1

ジグソー

26. 無段変速ジグソー RELIEF

販売価格(税別) 5,090 税込5,599
2営業日後以内
RELIEF 無段変速ジグソー 1台

【特長】木材・金属プラスッチクの切断に 作業に合わせて角度の調整 直線・曲線自由自在 パワフル500W【電源】AC100V50/60Hz【電流(A)】5.3【ストローク長(mm)】18【ストローク数(min-1[回/分])】800〜3000【寸法(mm)】220×225×70【質量(kg)】2.0(コード含む)【絶縁種別】二重絶縁【コード】2芯 1.5m【定格消費電力】500W【定格使用時間】30分

ジグソー

27. TRYBUIL 変速ジグソー 電源コード式 YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
3営業日後以内
YAMAZEN(山善) TRYBUIL 変速ジグソー 電源コード式 1台

【特長】電源コード式なので、充電式のように電気の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。【用途】作業用品、電動工具、作業工具、大工道具、電動ジグソー、電気ジグソー、糸鋸、糸のこぎり、糸ノコ、電動ノコギリ、電動のこぎり、切断機として。修理、メンテナンス、鉄鋼、鉄工、板金、木工、大工仕事、木工切断、角度切り、切り抜き、傾斜切断、鉄鋼切断、鉄工切断、木材、新建材、軟鋼板、プラスチック、リフォーム、リノベーション、切断、細工切断、ホビー、クラフト、工作、工事現場、建築現場、学校、工場、作業現場に。【電源】AC100V(50/60Hz)【消費電力(W)】400【電流(A)】4.3【コード長さ(m)】1.5【ストローク(mm)】18【ストローク数(min-1)】800から3000【セット内容】ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本【質量(kg)】2.1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】220×70×200【保証期間】お買い上げ日より1年

ジグソー

28. ジグソー AJ650VDL 京セラ

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
3営業日後以内
京セラ ジグソー AJ650VDL 1台

【特長】ツールレスクランプ機構搭載 低重心コンパクト設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付 滑りにくいソフトグリップ【付属品】ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース【ストローク(mm)】20【長さ(mm)】205【質量(kg)】1.8【電流(A)】4.5【電源(V)】単相100【消費電力(W)】430【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】205×67×173【コード長さ(m)】2【定格電流(A)】4.5【切断能力(mm)】(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0〜45°【傾斜切断(°)】(左右)0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】6【切断能力(mm)木材】65【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000【保証期間】1年【ストローク数(min-1)】0〜3000

ジグソー

29. ジグソーブレード・アソートセット Morse (R) M.K. モールス

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
2営業日後以内
M.K. モールス ジグソーブレード・アソートセット Morse (R) 1式(6本)

【特長】機械加工可能な金属・木材・釘の埋まった木材・複合材・プラスチック・ゴム等の切断に適しています。【用途】T型シャンク【種別】バイメタル・ジグソー・ブレード【アズワン品番】3-8377-01

ジグソー

30. AC100V/720W 無段変速ジグソー エスコ

販売価格(税別) 29,600 税込32,560
3営業日後以内
エスコ AC100V/720W 無段変速ジグソー 1個

【エスコ品番】EA854BH-2

ジグソー

31. 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
4営業日後以内
BLACK&DECKER 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) 1個

【特長】MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)【定格電圧(V)】18【ストローク長(mm)】19【無負荷ストローク数(min-1)】0〜2500【切断能力(mm)軟鋼】8【切断能力(mm)アルミニウム】20【質量(kg)】1.8【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】265×80×215【最大切断能力(mm)】(木材)55【切断角度(°)】最大左右45

ジグソー

32. ジグソー RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) ジグソー

【特長】中間ギヤ採用による使いやすさ抜群の低重心設計 オビタル機構付 化粧板の切断に便利な定盤カバー付【用途】木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に【切断能力(mm)】(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0〜45°【ストローク数(min-1)】0〜3000【ストローク(mm)】20【電源(V)】単相100【電流(A)】4.5【消費電力(W)】430【コード長さ(m)】2【長さ(mm)】205【付属品】ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース【質量(kg)】1.8【トラスコ品番】290-2265

ジグソー

33. ジグソー HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) ジグソー

【特長】手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!集じん機に接続可能!【用途】木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。【対応材質】鉄工用/木工用/樹脂用【無負荷ストローク数(min-1)】3000【最大ストローク(mm)】18【最小切断半径(mm)】25【傾斜切断(°)】左右0〜45【切断能力(mm)軟鋼板】6【切断能力(mm)木材】65【電源(V)】単相100【全負荷電流(A)】4.2【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2芯・1.8【質量(kg)】1.5(コードを除く)【付属品】ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、六角棒スパナ

ジグソー

34. ジグソー RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) ジグソー

【特長】木材や軟鋼板、アルミ等の直線、曲線加工に。4段階オビタル機構付きで効率の良い切断。集じん装置取り付け可能。【切断能力(mm)木工】65【切断能力(mm)軟鉄板】6【切断能力(mm)アルミ板】8【ストローク数(min-1[回/分])】0-3000【ストローク(mm)】18【傾斜角度(左右)(°)】0〜45【電源(V)】単相100【電流(A)】5【消費電力(W)】470【コード長さ(m)】2【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】222×70×200【付属品】六角棒レンチ(3mm)、ブレード木工用NO.15 側面案内定規、ガイドピン。【質量(kg)】1.9

ジグソー

35. 電子スーパージグソー BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) 電子スーパージグソー

【特長】ブレード(刃物)がレバー1つで瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。【用途】木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断。【切断能力(mm)軟鋼板】10【切断能力(mm)木材】140【切断能力(mm)アルミニウム】20【ストローク数(min-1[回/分])】800〜2800【ストローク(mm)】26【消費電力(W)】700【セット内容】バリ止めガイド透明防じんカバーメタルベースプレート吸じんアダプターキャリングケース【材質】ポリアミド樹脂【質量(kg)】2.3【トラスコ品番】424-9721【カーボンブラシ呼び番号】2604320918

ジグソー

36. M&M ジグソー M&M

M&M M&M ジグソー

【特長】0〜45°までの角度切りも自由自在。切りクズを吹き飛ばす!ブロア機能付き。アースのいらない二重絶縁安全構造【付属品】ジグソーブレード(80mm)3種/6角レンチ【ストローク(mm)】18【質量(kg)】約1.45【電流(A)】2【電源(V)】100(50/60Hz)【消費電力(W)】180【コード長さ(m)】約2.0【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×190×235【ストローク数(min-1[回/分])】3000【傾斜角度(左右)(°)】0〜45【切断能力(mm)木工】50【切断能力(mm)軟鉄板】3【切断能力(mm)アルミ板】6

ジグソー

37. オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN

EARTH MAN オービタルジグソーダイアル式無段変速

【特長】しゃくり運動で切断力アップ!。切り始めスムーズ無段回変速(ダイヤル式)。二重絶縁【電源(V)】100【電流(A)】5.2【消費電力(W)】500【コード長さ(m)】約1.8【切断能力(mm)軟鉄板】8【切断能力(mm)木工】60【切断能力(mm)アルミ板】15【対応材質】鉄工/木工/アルミ【ストローク数(min-1[回/分])】無段変速2800【ストローク(mm)】18【傾斜角度(°)】0〜45【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約2【付属品】ジグソーブレード(100mm)3種六角レンチ平行定規

ジグソー

38. EM オービタルジグソー ダイヤル式無段変速 EARTH MAN

EARTH MAN EM オービタルジグソー ダイヤル式無段変速
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度1.00 (1)

【特長】直線・曲線角度切り、自由自在に切断。 しゃくり運動で切断力UP!オービタル機構 切り始めスムーズ無段変速(ダイヤル式) 二重絶縁【電源(V)】100【電流(A)】2.0【消費電力(W)】180【コード長さ(m)】約1.8【切断能力(mm)軟鉄板】3【切断能力(mm)木工】50【切断能力(mm)アルミ板】6【対応材質】鉄工/木工/アルミ【ストローク数(min-1[回/分])】無段変速3000【ストローク(mm)】18【傾斜角度(°)】0〜45【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約1.6【付属品】ジグソーブレード(80mm)3種六角レンチ【外形寸法(mm)】195×240×70

ジグソー

39. ジグソー マキタ

マキタ ジグソー

【切断能力(mm)軟鋼板】6【ストローク数(min-1[回/分])】500〜3100【対応材質】鉄工用/木工用【傾斜切断(°)】左右45【電源(V)】単相100【電流(A)】4.2【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】2【付属品】ジグゾーブレートNo.8(木工用)、六角棒レンチ(本機収納)、定規セット品(平行定規、円定規として使用可能)【質量(kg)】1.9

ジグソー

40. ジグソー マキタ

マキタ ジグソー

ジグソー

戻る ページ: 1 2 3 次へ