検索条件:
出荷目安当日

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. 電気のこぎり RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥9,990
RYOBI (リョービ) 電気のこぎり 1台
レビュー:(17)

【特長】すぐに使えるブレード付。枝や木工製品の切断用ブレードと軟鋼材などの金属製品の切断用ブレードの2種類を標準装備。 片手でラクに扱える最適バランス設計。 安全を考慮したD型ハンドル。 【切断能力(mm)】庭木/Φ45木材/40塩ビパイプ/Φ120軟鋼材/3.5 【切断能力(mm)軟鋼板】3.5 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜4500 【ストローク量(mm)】10 【電源(V)】単相100 【定格電流(A)】1.7 【消費電力(W)】150 【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】334×63×127 【付属品】ブレードNo.68(木工用剪定刃)、ブレードNo.79(鉄工ステンレス用)、ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 【質量(kg)】1.3 【トラスコ品番】379-8381

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35483095 ASK-1000 1台 ¥9,990 0営業日後以内

2. セーバーソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) セーバーソー 1台
レビュー:(3)

【特長】握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】29 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】3.2 【付属品】湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】435×170

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34605602 CR13V2 1台 ¥19,900 0営業日後以内
37670927 CR13V2 1台 ¥20,264 取扱終了

3. 電動のこぎり EARTH MAN

販売価格(税別) ¥6,790
EARTH MAN 電動のこぎり 1台
レビュー:(30)

【特長】色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!【用途】木材、プラスチック、一般金属の切断に。 【電源(V)】AC100 【電流(A)】3.7 【定格消費電力(W)】350 【コード長さ(m)】2 【切断能力(mm)軟鋼板】2.5 【切断能力(mm)パイプ】軟鉄パイプ:Φ32 【切断能力(mm)木材】(厚さ)55 【切断能力(Φmm) 樹脂】塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 【対応材質】木工、鉄工、樹脂 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2200 【ストローク(mm)】約18 【周波数(Hz)】50/60 【質量(kg)】1.6 【付属品】木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 【定格時間(分)】30

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
43722122 DN-100 1台 ¥6,790 0営業日後以内

4. 電子セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥29,900
HiKOKI(旧日立工機) 電子セーバソー 1台
レビュー:(2)

【特長】切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【最大ストローク(mm)】32 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】塩ビ/外径130 【切断能力(mm)木材】厚さ120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】15 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】4.5 【付属品】湾曲セーバソーブレード(No.141)、ケース 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】465×103×167 【トラスコ品番】447-7588

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58071781 CR13VBY2 1台 ¥29,900 0営業日後以内

5. 電動式ノコギリ BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥7,590
BLACK&DECKER 電動式ノコギリ 1台
レビュー:(9)

【特長】電気ノコギリとジグソー1台2役のコード式マルチタイプ。枝きりや金属の切断などに適した「電動ノコギリ」から、曲面加工なども簡単な「ジグソーモード」にワンタッチで刃を換えることができます。また「無段変速スイッチ」で低速から高速まで部材に応じたスピード調整が可能。衝撃を吸収する「ジェルパット」と安全性を考慮した誤作動防止機能付きです。 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜5500 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【消費電力(W)】400 【コード長さ(m)】3 【延長コード(m)】6 【切断能力(mm)鉄工】3.5 【切断能力(mm)木工】100×100角 【対応材質】鉄工/木工 【ストローク長(mm)】10 【スイッチ】無段変速 【刃の種別】専用、(取付)ワンタッチ 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】270×75×200 【付属品】木工切断用ノコ刃(A5871)、曲線切断用ジグソー刃(A5872)、金属切断用ノコ刃(A5873)、延長コード6m 【質量(kg)】2.0(バッテリー含む) 【トラスコ品番】274-8797

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10770444 KS900G 1台 ¥7,590 0営業日後以内

6. 小型レシプロソー RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥23,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 小型レシプロソー 1台
レビュー:(9)

【特長】隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。 無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。 250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。 最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。 バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。 LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。 メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。【用途】設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に 【切断能力(mm)】塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 【切断能力(mm)軟鋼板】3.5 【切断能力(mm)木材】55 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜5000 【ストローク量(mm)】10 【電源(V)】100 【電流(A)】3 【消費電力(W)】280 【コード長さ(m)】5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】320×70×103 【質量(kg)】1.2

セーバーソー/レシプロソー

7. 快速電気のこぎり EARTH MAN

販売価格(税別) ¥7,690
EARTH MAN 快速電気のこぎり 1台
レビュー:(5)

【特長】パワフル&スピーディー 600Wハイパワーモーター搭載で力強いストロークを再現 無段変速 引き金を引く強さでブレードのストロークスピードを調整 木工用ブレード210mm/鉄工用ブレード130mmが付属ですぐに使える。【用途】木材・一般金属の切断に 【電源(V)】AC100 【電流(A)】6.5 【定格消費電力(W)】600 【コード長さ(m)】約2.0 【切断能力(mm)軟鋼板】4 【切断能力(mm)パイプ】軟鉄パイプ:Φ48 【切断能力(mm)木工】(厚さ)約100 【対応材質】木工、鉄工 【ストローク数(min-1[回/分])】約0〜2800(無段変速) 【ストローク(mm)】約25 【周波数(Hz)】50/60 【質量(kg)】約2.0 【付属品】電気のこぎり×1、木工用ブレード210mm×1、鉄工用ブレード130mm×1、六角棒レンチ4mm×1、取扱説明書×1 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約240×70×190 【定格時間(分)】30

セーバーソー/レシプロソー

8. レシプロソー マキタ

販売価格(税別) ¥27,900
マキタ レシプロソー 1台
レビュー:(3)

【特長】クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現! 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【ストローク(mm)】32 【対応材質】鉄工用/木工用 【電源(V)】単相 100 【電流(A)】15 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】2.5 【適合】(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 【本体寸法(mm)長さ】485 【付属品】ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 【質量(kg)】4.4 【トラスコ品番】422-7841

セーバーソー/レシプロソー

9. レシプロソー マキタ

販売価格(税別) ¥23,900
マキタ レシプロソー 1台

【特長】冷却ファンの風を利用して切粉を吹き飛ばし、防じんリングとゴム製シーリングで切粉や水滴の侵入をしっかり防ぎます。 ブレードは差込むだけでカチッとロック。 シューの調整はボタン1つで5段階に調整可能です。 不等ピッチ刃の採用により屑はけが向上。 本機に対し5度の傾斜で取り付くため切断時の食い込みや食い付きが向上。 二重絶縁。 無段変速。 【切断能力(mm)パイプ】130 (全長160mmのレシプロソーブレード使用時) 【切断能力(mm)木材】120 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【ストローク(mm)】28 【対応材質】鉄工用/木工用 【電源(V)】単相 100 【電流(A)】9 【消費電力(W)】860 【コード長さ(m)】2.5 【適合】(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 【本体寸法(mm)長さ】452 【付属品】ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 【質量(kg)】3.2 【トラスコ品番】422-7832

セーバーソー/レシプロソー

10. 電気のこぎり用ブラシ EARTH MAN

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
EARTH MAN 電気のこぎり用ブラシ 1個

セーバーソー/レシプロソー

11. 電気のこぎり BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥12,900
BOSCH(ボッシュ) 電気のこぎり 1台
レビュー:(4)

【特長】ブレードがボタン一つで着脱可能。ワンタッチSDSシステム。低振動設計で疲れにくい。不意の作動を防ぐ安全ロックスイッチ。電子無段変速 【切断能力(mm)軟鋼板】10 【切断能力(mm)非鉄金属】18 【切断能力(mm)木材】150 【切断能力(Φmm) 樹脂】150 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2700 【ストローク幅(mm)】23 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】500 【コード長さ(m)】2.5 【付属品】標準付属ブレード:M1142H,M3456XF各1本、キャリングケース付(プラスチック製) 【質量(kg)】2.0 【カーボンブラシ呼び番号】2609000460

セーバーソー/レシプロソー

12. セーバーソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900
HiKOKI(旧日立工機) セーバーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】29 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・2.5 【カーボンブラシ番号(下二桁)】43 【質量(kg)】3.3 【付属品】ブレードNo.141×1、ケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】435×165 【トラスコ品番】354-4168

セーバーソー/レシプロソー

13. 電気のこぎり用アダプター EARTH MAN

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内
EARTH MAN 電気のこぎり用アダプター 1個

【特長】各種ブラシを電気のこぎりにセットするときに必要なアダプター【用途】電気のこぎり・充電式のこぎり用

セーバーソー/レシプロソー

14. セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥20,900
BOSCH(ボッシュ) セーバーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】プレート交換は工具不要のSDSシステム。 ブレードの当たる位置を調整可能なアジャスタブルフットプレート。 常に切断面を明るく照らし確実な作業をアシストするデュアルLEDライト付。 クラス最強のパワー1100Wモーター搭載。 はしごや足場に掛けられ高所作業の安全を確保する収納式フック付。 様々な材料の切断に対応、位置決めに便利な電子無段階変速スイッチ付。 細かい振動を吸収し疲労を軽減するソフトラバーグリップ。【用途】塩ビ管の切断に。 アングルなどの金属の切断に。 取り壊し作業に。 パレットの解体に。 【切断能力(mm)軟鋼板】20 【切断能力(mm)木材】230 【切断能力(mm)パイプ】150 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2700 【ストローク幅(mm)】28 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(入力)(W)】1100 【コード長さ(m)】4 【寸法(幅W×高さH)(mm)】460×160 【付属品】キャリングケース、六角棒レンチ、替刃(S-1122BF、S-1122EF、S-922BF、S-922EF、S-3456XF) 【質量(kg)】3.5 【トラスコ品番】352-9703 【カーボンブラシ呼び番号】1619P04838

セーバーソー/レシプロソー

15. 小型レシプロソー マキタ

販売価格(税別) ¥21,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 小型レシプロソー 1台
レビュー:(2)

【切断能力(mm)パイプ】25.4 【切断能力(mm)木材】55 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜4800 【ストローク(mm)】14 【対応材質】鉄工用/木工用 【電源(V)】単相100 【電流(A)】3.6 【消費電力(W)】340 【コード長さ(m)】2.5 【カーボンブラシ呼び番号】407 【仕様】二重絶縁、LEDライト付、無段変速 【質量(kg)】1.5

セーバーソー/レシプロソー

16. 電子セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子セーバソー 1台

【特長】スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード! 防じん防滴性に優れた3重シール構造!ブレード着脱ツールレス!ダイヤル式無段変速機構付 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】32 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】2心・2.5 【仕様】二重絶縁・電子制御・無段変速・スイング機構付・樹脂ボディ 【質量(kg)】4.0 【付属品】湾曲ブレードNo.141、ケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】465×167

セーバーソー/レシプロソー

17. スーパーマルチツール のこぎりユニット RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) スーパーマルチツール のこぎりユニット 1台

【特長】電気の力でノコ刃が動きコツいらずで樹木の枝や木材が簡単に切れる。【用途】樹木の剪定・切断に 【付属品】レシプロソーブレードNO.68(ブレードカバー付)、ブレードホルダー、六角レンチ棒(3mm)、キャップ 【質量(kg)】1.4 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】295×95×174

セーバーソー/レシプロソー

18. 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥6,590
0営業日後以内
SHINKO(新興製作所) 電気ノコギリ 1台

【質量(kg)】1.5 【消費電流(A)】2.9 【定格時間(分)】約20 【切断能力(mm)軟鋼】3.5 【ストローク数(min)】0〜3700

セーバーソー/レシプロソー

19. レシプロソーブレード SK-11

販売価格(税別) ¥869
0営業日後以内
SK-11 レシプロソーブレード 1台
レビュー:(1)

【特長】プラスチック、竹切断用レシプロソーブレードです。全長、刃渡が長いので、大きな材料に最適です。 切味長持ち、刃先衝撃焼き入れ、高硬度です。錆びにくい、木ヤニが付きにくい、軽く切れるクロームメッキです。【用途】プラスチック、竹、塩ビの切断。 【材質】SK材 【厚さ(mm)】0.5 【全長(mm)】塩ビパイプ、竹切り用長刃(1本)240 【1インチ当たり山数】16 【刃渡り(mm)】塩ビパイプ、竹切り用長刃(1本)210

セーバーソー/レシプロソー

20. 電気のこぎり お徳用セット YAMAZEN(山善)

販売価格(税別) ¥8,990
YAMAZEN(山善) 電気のこぎり お徳用セット 1台

【特長】軽量で手鋸感覚で幅広く使える電気のこぎり。ちょっとした解体作業。【用途】木材、庭木の切断、剪定に。電気ノコギリ、電気のこぎり、電動ノコギリとして。 【付属品】収納袋、5m延長コード、六角棒レンチ、木工ブレード、プラスチックブレード、鉄工ブレード 【質量(kg)】約1.45 【切断能力(mm)】庭木:Φ45 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×410×120 【定格時間(分)】30 【切断能力(mm)軟鋼】Φ3.5

セーバーソー/レシプロソー

21. コード式マルチのこぎり BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
BLACK&DECKER コード式マルチのこぎり 1台

【特長】家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。 【ストローク数(min-1[回/分])】3000 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【消費電力(W)】300 【コード長さ(m)】3 【ストローク長(mm)】20 【クランプ】キーレスクランプ 【スイッチ】無段変速 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】220×70×330 【付属品】ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) 【トラスコ品番】474-3075

セーバーソー/レシプロソー

戻る ページ: 1 次へ