検索条件:
最大ストローク数(min-1[回/分])3700

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

SHINKO(新興製作所) 電気ノコギリ
レビュー:(2)

【特長】この1台で、いろいろな素材をカット。手のこ感覚で幅広く使える電気ノコギリ。【用途】木材、軟鋼材、非鉄、樹脂などの切断に。 【切断能力(mm)木工】植木の剪定65 【切断能力(mm)木材】60 【切断能力(mm)軟鋼板】3.5 【切断能力(Φmm) 樹脂】塩ビパイプ120 【ストローク数(回/分)】0〜3700 【ストローク量(mm)】10 【対応材質】木工用、鉄工用、樹脂用 【電源(V)】100 【消費電流(A)】2.9 【消費電力(W)】280 【コード長さ(m)】2 【セット内容】(ブレード)No.101:木材・庭木の剪定 No.102:木材・合成樹脂(塩ビ等)・竹等 No.201:軟鉄材・非鉄(アルミ・銅) 【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】410×60×120 【定格時間(分)】30 【付属品】六角レンチ4mm(本体に収納) 【絶縁方式】二重絶縁 【質量(kg)】1.45 【周波数(Hz)】50/60

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
24898432 ARS-180A 1台 ¥6,990 取扱終了

2. 電気のこぎり YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 電気のこぎり
レビュー:(5)

【特長】軽量で手鋸感覚で幅広く使える電気のこぎり 3種類ブレード付(木工、プラスチックス、鉄工) 【切断能力(mm)軟鋼】3.5 【最大切断枝径(Φmm)】(庭木)45 【切断能力(mm)木材】40 【切断能力(mm)パイプ】(塩ビパイプ)120 【ストローク数(min-1)】0〜3700 【ストローク幅(mm)】10 【電源(V)】100 【電流(A)】2.9 【消費電力(W)】280 【コード長さ(m)】1.8 【本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】60×410×120 【材質】ハウジング/ABS、ソフトグリップ/TPE 【定格時間(分)】30 【付属品】六角棒レンチ、木工ブレード、プラスチックスブレード、鉄工ブレード 【質量(kg)】1.45

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50322973 YES-280 1台 ¥6,990 取扱終了
20053985 YES-280(NV) 1台 ¥6,990 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ