検索条件:
ストローク(mm)29

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. セーバーソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) セーバーソー 1台
レビュー:(3)

【特長】握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】29 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】3.2 【付属品】湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】435×170

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34605602 CR13V2 1台 ¥19,900 0営業日後以内
37670927 CR13V2 1台 ¥20,264 取扱終了

2. セーバーソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900
HiKOKI(旧日立工機) セーバーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】29 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・2.5 【カーボンブラシ番号(下二桁)】43 【質量(kg)】3.3 【付属品】ブレードNo.141×1、ケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】435×165 【トラスコ品番】354-4168

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07070332 CR13VC 1台 ¥24,900 0営業日後以内

3. コード式レシプロソー DEWALT(デウォルト)

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
DEWALT(デウォルト) コード式レシプロソー 1台

【特長】コンパクトボディに1050Wh大型モーターを搭載。パワーと操作性を追求した新型レシプロソー。 上下あらゆる方向の切断が可能。刃を曲げることなくフラッシュカット/壁際の配管も楽々切断。 【ケーブル長(m)】3.8 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】368x100x210 【クランプ】ワンタッチ

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 電圧(V) 消費電力(W) ストローク長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
27682543 DWE357K-JP 1台 100 1050 29 ¥19,900 4営業日後以内

4. 交流式レシプロソー DW303MK DEWALT(デウォルト)

DEWALT(デウォルト) 交流式レシプロソー DW303MK

【特長】軽量コンパクト設計(全長425mm)。670ワットハイパワーモータ。オート・ブレード交換機能標準搭載 【切断能力(mm)パイプ】115 【切断能力(mm)軟鋼板】13 【切断能力(mm)木材】Ф100 【対応材質】鉄工/木工 【ストローク数(min-1)】0〜2500 【ストローク長(mm)】29 【コード長さ(m)】4 【本体寸法(長さL×高さH)(mm)】425×178 【質量(kg)】3.0

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07056822 PK90600 1台 ¥21,522 取扱終了

5. コンパクトレシプソー DEWALT(デウォルト)

DEWALT(デウォルト) コンパクトレシプソー

【特長】人間工学に基づくソフトグリップハンドルで振動を軽減し、ユーザの負荷を軽減! コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適! 重心を中央に置くことで製品のバランスを向上! 3.5kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい! 重作業でも使用可能な1050Wモーター! 2800SPMで様々な素材を早いスピードで切断! ストローク長が29mmあるので、木材・金属の両方の素材を切断するのに最適! ブレードの取り付け方向を変えることで様々な角度での切断やフラッシュカットを実現! 無段変速スイッチなので一つのトリガーで簡単にスピードコントロールが可能! 【対応材質】コンクリート 【ストローク数(min-1)】0〜2800 【ストローク長(mm)】29 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】3.8 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】368×100×210 【振動(m/s2)】29.0 【質量(kg)】3.5 【トラスコ品番】828-0175

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11610524 DWE357K 1台 ¥18,900 取扱終了

6. タイガーソー9748 アサダ

アサダ タイガーソー9748

【特長】切断材に応じてのこ刃の動きを直線往復運動、楕円旋回運動に切り替えられるオービタル機能付です。 のこ刃はわずか4秒で交換可能です。 ガイドプレート移動がレバー操作だけでできます。 スピードコントローラー内蔵スイッチです。 二重絶縁機構により安全に作業が行えます。 【切断能力(mm)パイプ】鋼管:Φ130 【対応材質】鉄工 【ストローク数(min-1)】0〜2200 【ストローク(mm)】29 【電源(V)】AC100 【コード長さ(m)】3 【モーター(W)】1050 【質量(kg)】3.9 【トラスコ品番】324-9948

セーバーソー/レシプロソー

7. 交流式レシプロソー DEWALT(デウォルト)

DEWALT(デウォルト) 交流式レシプロソー
レビュー:(2)

【切断能力(mm)パイプ】115 【切断能力(mm)軟鋼板】13 【切断能力(mm)木材】Φ100 【対応材質】鉄工/木工 【ストローク数(min-1)】0〜2500 【ストローク長(mm)】29 【電源(V)】100(50〜60Hz) 【電流(A)】7.1 【消費電力(W)】670 【本体寸法(長さL×高さH)(mm)】425×178 【付属品】金工用ソーブレード×1(DW4811)ツールボックス取扱説明書保証書 【仕様】ブレード交換/オート・ブレード交換機能(工具なしでブレードの交換が可能) 【質量(kg)】3 【トラスコ品番】326-1450

セーバーソー/レシプロソー

戻る ページ: 1 次へ