本日1月22日(火)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190110
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
切断能力(mm)木材120

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. セーバーソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) セーバーソー 1台
レビュー:(3)

【特長】握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】29 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】3.2 【付属品】湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】435×170

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34605602 CR13V2 1台 ¥19,900 0営業日後以内
37670927 CR13V2 1台 ¥20,264 取扱終了

2. 電子セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥29,900
HiKOKI(旧日立工機) 電子セーバソー 1台
レビュー:(2)

【特長】切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【最大ストローク(mm)】32 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】塩ビ/外径130 【切断能力(mm)木材】厚さ120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】15 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】4.5 【付属品】湾曲セーバソーブレード(No.141)、ケース 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】465×103×167 【トラスコ品番】447-7588

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58071781 CR13VBY2 1台 ¥29,900 0営業日後以内

3. レシプロソー マキタ

販売価格(税別) ¥27,900
マキタ レシプロソー 1台
レビュー:(3)

【特長】クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現! 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【ストローク(mm)】32 【対応材質】鉄工用/木工用 【電源(V)】単相 100 【電流(A)】15 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】2.5 【適合】(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 【本体寸法(mm)長さ】485 【付属品】ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 【質量(kg)】4.4 【トラスコ品番】422-7841

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07071251 JR3070CT 1台 ¥27,900 0営業日後以内

4. レシプロソー マキタ

販売価格(税別) ¥23,900
マキタ レシプロソー 1台
レビュー:(1)

【特長】冷却ファンの風を利用して切粉を吹き飛ばし、防じんリングとゴム製シーリングで切粉や水滴の侵入をしっかり防ぎます。 ブレードは差込むだけでカチッとロック。 シューの調整はボタン1つで5段階に調整可能です。 不等ピッチ刃の採用により屑はけが向上。 本機に対し5度の傾斜で取り付くため切断時の食い込みや食い付きが向上。 二重絶縁。 無段変速。 【切断能力(mm)パイプ】130 (全長160mmのレシプロソーブレード使用時) 【切断能力(mm)木材】120 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【ストローク(mm)】28 【対応材質】鉄工用/木工用 【電源(V)】単相 100 【電流(A)】9 【消費電力(W)】860 【コード長さ(m)】2.5 【適合】(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 【本体寸法(mm)長さ】452 【付属品】ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 【質量(kg)】3.2 【トラスコ品番】422-7832

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07071802 JR3050T 1台 ¥23,900 0営業日後以内

5. セーバーソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900
HiKOKI(旧日立工機) セーバーソー 1台
レビュー:(1)

【特長】断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】29 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】10.6 【消費電力(W)】1010 【コード長さ(m)】2心・2.5 【カーボンブラシ番号(下二桁)】43 【質量(kg)】3.3 【付属品】ブレードNo.141×1、ケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】435×165 【トラスコ品番】354-4168

セーバーソー/レシプロソー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
07070332 CR13VC 1台 ¥24,900 0営業日後以内

6. 電子セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 電子セーバソー 1台

【特長】スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード! 防じん防滴性に優れた3重シール構造!ブレード着脱ツールレス!ダイヤル式無段変速機構付 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【最大ストローク(mm)】32 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】2心・2.5 【仕様】二重絶縁・電子制御・無段変速・スイング機構付・樹脂ボディ 【質量(kg)】4.0 【付属品】湾曲ブレードNo.141、ケース 【本体寸法(全長×高さ)(mm)】465×167

セーバーソー/レシプロソー

7. 電子セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子セーバソー

【特長】カウンターウェイト機構で作業時の振動を低減 日立独自の軸受構造採用により耐久性が向上 (当社従来機CR13VBYとの比較) 日立独自の湾曲セーバソーブレードを標準付属 スイングカット機構採用 ブレード着脱ツールレス機構 【対応材質】鉄工用/木工用 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【最大ストローク(mm)】32 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】130 【切断能力(mm)木材】120 【電源(V)】単相100 【電流(A)】15 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】2心・2.5 【質量(kg)】4.5 【付属品】湾曲セーバソーブレード(No.141)・ケース

セーバーソー/レシプロソー

8. セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) セーバソー

【特長】低振動システム「UVP」搭載で作業時の振動を低減。スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード。 【対応材質】鉄工用/木工用/樹脂用/アルミ用 【無負荷ストローク数(min-1)】0〜3000 【最大ストローク(mm)】32 【切断能力(mm)軟鋼板】19(No.121ブレード使用時) 【切断能力(mm)パイプ】130(全長228mmブレード使用時) 【切断能力(mm)木材】120(全長228mmブレード使用時) 【電源(V)】単相100 【全負荷電流(A)】15 【消費電力(W)】1430 【コード長さ(m)】2心・2.5 【カーボンブラシ番号(下二桁)】43 【質量(kg)】4.4(コードを除く) 【付属品】湾曲ブレードNo.141、ケース 【トラスコ品番】354-4150

セーバーソー/レシプロソー

9. 【ワケあり】電子セーバソー HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 【ワケあり】電子セーバソー

【特長】切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、 【特記】※理由あり(未使用・外装不良) 【付属品】湾曲セーバソーブレード(No.141)、ケース 【質量(kg)】4.5 【電流(A)】15 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】1430 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】465×103×167 【対応材質】鉄工用/木工用 【コード長さ(m)】2心・2.5 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】塩ビ/外径130 【切断能力(mm)木材】厚さ120 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【最大ストローク(mm)】32

セーバーソー/レシプロソー

10. 電子セーバソー 特別セット品 HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 電子セーバソー 特別セット品

【付属品】湾曲セーバソーブレード(No.141)、ケース 【トラスコ品番】447-7588 【質量(kg)】4.5 【電流(A)】15 【電源(V)】単相100 【消費電力(W)】1430 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】465×103×167 【対応材質】鉄工用/木工用 【コード長さ(m)】2心・2.5 【切断能力(mm)軟鋼板】19 【切断能力(mm)パイプ】塩ビ/外径130 【切断能力(mm)木材】厚さ120 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜3000 【最大ストローク(mm)】32

セーバーソー/レシプロソー

11. 電子セーバーソー エスコ

エスコ 電子セーバーソー

【切断能力(mm)鉄工】19(軟鋼材)/130(鋼管) 【切断能力(mm)木工】120 【切断能力(mm)合成樹脂】130(パイプ) 【対応材質】鉄工用/木工用/樹脂用 【ストローク(mm)】32 【ストローク数(min-1[回/分])】0〜2800 【電源(V)】AC100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】2.5(2心) 【質量(kg)】4 【エスコ品番】EA857DC

セーバーソー/レシプロソー

戻る ページ: 1 次へ