セーバーソー/レシプロソー :「塩ビ管切断電動工具」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
GSA1100E セーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材230 切断能力(mm)パイプ150 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.5 トラスコ品番352-9703 セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95 カーボンブラシ呼び番号1619P04838 アズワン品番65-2012-87
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング