その他カッター 【通販モノタロウ】切断・曲げ:作業工具/電動・空圧工具

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. スポンジカッター BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥68,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) スポンジカッター 1台

【特長】世界唯一のスポンジカッター。350Wの強力モーター。操作しやすい大型メインスイッチ 【切断能力(Φmm) 樹脂】(スポンジ)300 【ストローク数(min-1[回/分])】3500 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】350 【コード長さ(m)】2.5 【寸法(幅W×高さH)(mm)】254×127 【質量(kg)】1.6

その他カッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35148872 GSG300 1台 ¥68,900 0営業日後以内

2. ワイヤーカッター IKK

販売価格(税別) ¥219,000
4営業日後以内
IKK ワイヤーカッター 1台

【特長】22mmまでのワイヤーロープを3.5秒で切断可能です。 高速カッターよりも安全で素早い切断が可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 モーターには二重絶縁モータを採用。アース不要で使用できます。 【切断能力(mm)鉄工】ワイヤーロープ (JIS G3525)22以下 【電源(V)】単相100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】410×125×250 【付属品】工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準刃:1DCW420520(ピストン(可動側)・1DCW420440(ハウジング(固定側) 【機構】二重絶縁・リリースバルブ機構 【切断時間(秒)】3.5 【質量(kg)】12.9(2芯・5.0mコードを含む) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

その他カッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29977998 DCW-22 1台 ¥219,000 4営業日後以内

3. 電動油圧式ワイヤーロープカッター アーム

販売価格(税別) ¥279,000
2営業日後以内
アーム 電動油圧式ワイヤーロープカッター 1セット

【切断能力(mm)鉄工】鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29)) 【最大出力(tonf)】10 【本体質量(kg)】7.1 【質量(kg)】13 【切断時間(秒)】約4 【セット内容】ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト 【トラスコ品番】853-3649

その他カッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06906698 WRC20-100V 1セット ¥279,000 2営業日後以内

4. DIAMOND ワイヤーカッター IKK

販売価格(税別) ¥219,000
3営業日後以内
IKK DIAMOND ワイヤーカッター 1個

【切断能力(mm)鉄工】ワイヤーロープ (JIS G3525)22以下 【電源(V)】単相100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】410×125×250 【切断時間(秒)】3.5 【質量(kg)】12.9(2芯・5.0mコードを含む)

その他カッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10493333 DCW22 1個 ¥219,000 3営業日後以内

5. トゥルンプシームロッカー F300-2 PL サンワ(電動工具)

サンワ(電動工具) トゥルンプシームロッカー F300-2 PL

その他カッター

6. トゥルンプシームロッカー F301-2 サンワ(電動工具)

サンワ(電動工具) トゥルンプシームロッカー F301-2

その他カッター

7. 60W クロスソー エスコ

エスコ 60W クロスソー

【最大トルク(N・cm)】5 【切断能力(Φmm) 樹脂】7 【ストローク数(min-1[回/分])】1000〜7500 【消費電力(W)】60 【質量(kg)】0.29 【エスコ品番】EA818GL

その他カッター

戻る ページ: 1 次へ