その他カッター 電流(A):11 【通販モノタロウ】切断・曲げ:作業工具/電動・空圧工具
検索条件:
電流(A)11

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ワイヤーカッター IKK

販売価格 ¥219,000
4営業日後以内
IKK ワイヤーカッター 1台

【特長】22mmまでのワイヤーロープを3.5秒で切断可能です。 高速カッターよりも安全で素早い切断が可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 モーターには二重絶縁モータを採用。アース不要で使用できます。 【切断能力(mm)鉄工】ワイヤーロープ (JIS G3525)22以下 【電源(V)】単相100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】410×125×250 【付属品】工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準刃:1DCW420520(ピストン(可動側)・1DCW420440(ハウジング(固定側) 【機構】二重絶縁・リリースバルブ機構 【切断時間(秒)】3.5 【質量(kg)】12.9(2芯・5.0mコードを含む) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類

その他カッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29977998 DCW-22 1台 ¥219,000 4営業日後以内

2. DIAMOND ワイヤーカッター IKK

販売価格 ¥219,000
3営業日後以内
IKK DIAMOND ワイヤーカッター 1個

【切断能力(mm)鉄工】ワイヤーロープ (JIS G3525)22以下 【電源(V)】単相100 【電流(A)】11 【消費電力(W)】1050 【コード長さ(m)】5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】410×125×250 【切断時間(秒)】3.5 【質量(kg)】12.9(2芯・5.0mコードを含む)

その他カッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10493333 DCW22 1個 ¥219,000 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ