卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。
スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。
テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。
スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274
スピンドルテーパーMT-2×JT-3
テーブルタイプ角
仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm
付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)
全高(mm)1000
穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)
モーター100V、400W
ベース寸法(mm)463×274
回転速度12速
自重(kg)59
コラム直径(Φmm)73
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。