バンドソー新ダイワ当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49