バンドソー :「切断機」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 付属品ノコ刃、NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

新ダイワバンドソー
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 最大切断サイズ(角90°)(mm)95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355 付属品ブレードNF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)20 ノコ刃長さ(mm)1260 トラスコ品番852-2745
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります