コードリール/延長コード :「壁用」の検索結果

コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等 コード長さ(m)約1 定格電圧(V)250 コンセント個数3 定格電流(A)20 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270 電線太さ(mm2)3.5
1個
8,898 税込9,788
欠品中

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。 仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定 付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ 適合二次側先端:アースクリップ 材質ドラム本体:アルミ製 本体寸法(mm)430×390×220 一次側ケーブル
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三協リールコードリール
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途200Vの電力供給用、作業環境の改善 質量(kg)4.6 トラスコ品番201-3595 セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 オレンジ 本体寸法(mm)314×290×164 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-8679-29 特性接地付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など 電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m) 仕様ラチェット式ストッパー セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)4.4 定格電圧(V)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335 機能首振りハンガー機能 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 明るさ(Lm)500
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属 マンセル7.5BG6/1.5 定格電圧250V 電線仕様2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)3.5 色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。 付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板 トラスコ品番630-4239 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)179 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 先端形状着脱式LEDライト 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-芯数3C コンセント仕様12A/125V 電線仕様SVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 明るさ(Lm)500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m)10 特性アース付 電線仕様-種別ST-VCT2 仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm)330×300×105 質量(kg)4.4 電源(V)AC125 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2 材質(ボディ)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番216-8972 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC125、250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。 付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグ トラスコ品番216-8966 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 電線長さ(m)8、(一次側)0.8
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25 コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)2 電線仕様VCTFK1.25mm2×2C 電力(V/A)125/6
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など トラスコ品番851-3641 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)4.2 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)341×336×196 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース内径(Φmm)6.5×10 電線長さ(m)10 先端金具1/4メス
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング