14ページ目: ジャッキ

特価
本日12月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
554件中 521~554件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
操作吐出量(mL)低圧24、高圧2
1個
188,800 税込207,680
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低圧に段自動切替形大吐出量ポンプです。 有効油量も多く大型ジャッキの駆動に適しています。
質量(kg)約56 有効油量(L)8 ポート径Rc3/8
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
吐出圧力(MPa)低圧3、高圧72 ポート径Rc3/8
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用送り台
送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5 受圧面積(cm2)7.36 所要油量(mL)110 付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

大阪ジャッキ製作所メカニカルプリングジャッキ
重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
直径×長さL(Φmm×mm)25×700 引張強度(kN)250 試験荷重(kN)300
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所爪付ジャーナルジャッキ
高さ(mm)(爪部まで)D:55、E:123、F:275 奥行(mm)(爪部)B:55、C:約280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×700 全高(mm)A:332 揚力(kN)(爪部)60 操作トルク(N・m)960
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用電磁開閉器
油圧ポンプG形の標準装備品です。
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所アルミ製ジャッキ
チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
ポートネジmRc3/8
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所安全ナット付ジャッキ
許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ
ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所安全ナット付低床ジャッキ
高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
ポートネジmRc3/8 付属カップラC-6J
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
用途船体ブロックの引き等に 寸法H(mm)約40 寸法G(mm)110 寸法K(mm)35~185 寸法I(Φmm)12.7 推奨ポンプTWA-0.7
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)1.5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)200
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ケーブルジャッキ
電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。 2台1組で使用します。
寸法(mm)調整伸:200
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高圧積層弁をGHポンプに取り付ける際の接続プレートとして
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BP-G01-PGに圧力計・圧力スイッチの2ライン必要時に用いる。 KGS取付により使用。
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

大阪ジャッキ製作所OJ 爪付ジャーナルジャッキ
爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用 付属品ハンドル棒 トラスコ品番851-9953 高さ(mm)【爪まで】40 最低高さ(mm)290 爪奥行(mm)50 爪部揚力(kN)100
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)手動ポンプ
最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ 吐出口径Rc3/8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)1回路用ブランチ
ねじ径3/8 最高使用圧力(MPa)70
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷