ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「階段」の検索結果
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途場、倉庫内での作業に
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)1020
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100兼用
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数5
天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)
踏面幅(mm)200
設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。