荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など 寸法E(mm)1330
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様Jフック
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプだけど、耐久性抜群!
用途トラック等の荷締め。 種別LBR300(小型トラック用)シリーズ 材質ポリエステル
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様エンドレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様シボリ縫製
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業パレットベルト
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
1本
1,290 税込1,419
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
用途重量物を垂直に巻上げるために。 付属品操作スイッチコード トラスコ品番686-3360 定格荷重(t)0.4 標準揚程(m)15 モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8 巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
用途重量物を垂直に巻上げるために。 付属品無線送信機 トラスコ品番686-3349 定格荷重(t)0.4 標準揚程(m)15 モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8 巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)15
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ワイヤー荷締機
小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。 仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ 材質 ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)1.6 安全荷重(kg)400
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。 付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3172 適合機種ECW200 セット内容本体2個 材質スチール 幅(mm)85 質量(kg)1.5 高さ(mm)60 奥行(mm)250 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)2000 車径(mm)75 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷

トーヨーコーケン(TKK)マイティプラー 定置型
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
1台
1,298,000 税込1,427,800
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)マイティプラー 定置型
業界トップの実績も持ち、ウインチの代名詞となりました。
モーター極数(P)4
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります