運搬機器 :「荷役運搬機器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業
付属品固定ボルト
トラスコ品番721-6602
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)14
タイプ低床型
テーブル径(Φmm)Φ190
能力(t)5
仕上クロームメッキ仕上
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長315
本体寸法(mm)幅212
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。