66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。
トラスコ品番362-1839 セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 材質ステンレス 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)ステンレス
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
材質SUS304
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
セット内容ゴムシート
1枚
47,980 税込52,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)28 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1枚
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。 本体、ステンレス(SUS304)です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に 仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪) 全高(mm)1140
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個 トラスコ品番510-0950 材質ポリプロピレン(PP) グリーン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無なし キャスターTYSUSSG-100NU 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃ 特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、折りたたみハンドルタイプ 種別完成品 材質(車輪)ウレタン 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) キャスター金具ステンレス(SUS304) 特性防錆 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ 種別完成品 材質ステンレス 材質(車輪)ウレタン ハンドル高さ(mm)840 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) キャスター金具ステンレス(SUS304) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ 種別完成品 材質ステンレス キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入 形状自在 タイププレート式 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2766 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ 種別完成品 材質ステンレス キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、(取り替え)SUS-E-100(自在)、SUS-ER-100(固定) ハンドル高さ(mm)830
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2847 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプナイロンウレタン車 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番116-2358 長さ(mm)800 質量(kg)15.8 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様 床面高さ(mm)253 キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)耐寒ウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2791 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2758 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2782 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2774 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) キャスター4輪(自在×2、固定×2) 特性ストッパー付
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。 キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途研究施設、クリーンルームなど 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)850
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2812 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2839 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。 キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途研究施設、クリーンルームなど 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)850 ストッパーストッパー付
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2804 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)868 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2821 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)872 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター4輪(自在×2、固定×2) ハンドル高さ(mm)830 特性ストッパー付
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様 トラスコ品番286-8245 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)840×650×1700 床面高さ(mm)253 キャスター金具ステンレス(SUS304) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×590×1440
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。 仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様 トラスコ品番522-0041 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1095×800×1700 床面高さ(mm)253 キャスター金具ステンレス(SUS304) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1440
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 高さ(mm)164 材質(本体)ステンレス(SUS304) 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 キャスター径(Φmm)100
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)