木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。