電気チェーンブロック :「象印」の検索結果

電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
関連キーワード
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロックプレーントロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型 電源単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6 仕様1速形、2点押ボタン式 材質ロードチェーン/特殊合金鋼 電源(V)単相100 電圧(V)(操作)100 電源コード(m)5 JIS規格JIS B 8815 フック間最短距離(mm)320 定格時間(分)25
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。標準揚程で6mもあります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815) 種別4点押ボタン式 質量(kg)20.5 タイプ2速選択形 電源(V)100 揚程(m)3 電源単相100V モーター出力(kW)0.6 フック間最短距離(mm)415 定格時間(分)25 電源コード5m 材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付 トラスコ品番460-7791 種別2点押ボタン式 質量(kg)74 タイプ1速形 電源三相200V モーター出力(kW)1.6 定格時間(分)30 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8178 種別2点押ボタン式 質量(kg)59 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8151 種別2点押ボタン式 質量(kg)62 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8135 種別2点押ボタン式 質量(kg)59 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ 質量(kg)22 電源三相200V 標準揚程(m)5 電源コード5m モーター容量(kW)(巻上)0.55 操作電圧(V)24
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 タイプ1速形 電源(V)三相200 電源コード(m)5 JIS規格JIS規格品(JIS B 8815) 標準揚程(m)6 定格時間(分)30 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11 操作電圧(V)24
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49 標準揚程(m)6 仕様JIS規格品(JIS B 8815) トラスコ品番387-0812 種別2点押ボタン式 材質ロードチェーン:特殊合金鋼 タイプ1速形 電源(V)単相100 電源コード(m)5 フック間最短距離(mm)385 定格時間(分)25 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0 操作電圧(V)100
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セットほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


象印チェンブロック下フックセット
エコ商品
適合LP-00560用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1セットほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95 寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式 質量(kg)10 電源コード(m)3 JIS規格JIS B 8815 定格時間(分)25
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
1個
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式 揚程(m)4 電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3 仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 電源単相100V 使用電圧(V)100 定格時間(分)25 電源コード5m
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-6455 アズワン品番67-9177-33
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

象印チェンブロックプレーントロリー 電気用
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング