はしご :「昇降用梯子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。
踏ざん踏面幅(mm)41
踏ざん間隔(mm)310
最大使用質量(kg)100
踏ざん幅広タイプ。
傾斜角度が選べる両面使用型はしご。
工場内や倉庫での昇降におすすめ。
両面使用できるので、使用範囲が広がります。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)448
材質アルミ
奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。
用途仮設階段として
幅(cm)収納:64.5
縮長(mm)収納:2340
厚さ(cm)収納:24
最大使用質量(kg)100
高さ(m)1.88~3.28
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。