パレットトラック :「タール」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
100(2)
150(2)
200(4)
250(2)
300(4)
400(3)
500(6)
600(2)
1000(4)
2000(3)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
材質(車輪)ポリウレタン(PU) 積載荷重(kg)1200 運転方式歩行型 動力バッテリー 走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4 タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
1台
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7 バッテリー30A19L 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 モーター電圧(V)DC12 脚寸法高さH(mm)75 脚寸法内幅J(mm)360 脚寸法外幅K(mm)460 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300 テーブル長さC(mm)620 テーブル幅D(mm)482 テーブル厚さE(mm)41
1台
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7 バッテリー30A19L 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F~G(mm)130~468 脚寸法高さH(mm)75 脚寸法内幅J(mm)360 脚寸法外幅K(mm)460 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
299,800 税込329,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
239,800 税込263,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 電源(V)三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m)2 使用油タービン油:ISO VG32 最高使用頻度(回/h)15
1台
299,800 税込329,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 使用油タービン油:ISO VG32 最高使用頻度(回/h)15
1台
229,800 税込252,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様過負荷防止バルブ付き モーター出力(kW)0.7 車輪寸法(固定車輪)(mm)150 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 脚寸法高さH(mm)150 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
379,800 税込417,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7 バッテリーEB65 車輪寸法(固定車輪)(mm)80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 脚寸法高さH(mm)80 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全長)L(mm)1231 外形寸法(全幅)M(mm)655 荷重中心距離 (L.C)(mm)350 テーブル長さC(mm)720 テーブル幅D(mm)595 テーブル厚さE(mm)58
1台
389,800 税込428,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 使用油タービン油:ISO VG32 最高使用頻度(回/h)15
1台
349,800 税込384,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7 車輪寸法(固定車輪)(mm)80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 脚寸法高さH(mm)80 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
359,800 税込395,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 出力(kW)0.55 電源(V)三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m)2 ストロークST(mm)530 テーブル高さH~H1(mm)80~610 テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050 使用油タービン油:ISO VG32 自重(kg)146 関連資料図面資料(0.13MB) 上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13 最高使用頻度(回/h)15
1台
499,800 税込549,780
61日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります