9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(2)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
500(2)
750(1)
右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回 エスコ品番EA520XH-1 全長(mm)830 高さ(mm)210~600 全幅(mm)355 揚程(mm)390 全高(mm)750 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550 ハンドル高さ(mm)750
1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-4 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)432~1000 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
140,000 税込154,000
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-3 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1185 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)430~1000 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-11 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)435~1585 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
151,000 税込166,100
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-12 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)435~1585 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
165,000 税込181,500
翌日出荷

エスコ品番EA520XA-41A 全長(mm)1030 寸法H(mm)80 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 寸法H1(mm)635 寸法ST(mm)555
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

ストローク(mm)540 全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)490×510 アズワン品番64-7863-14 揚高(mm)390~930
1台
188,000 税込206,800
当日出荷

仕様踏込数:24回 全長(mm)1050 全幅(mm)500 揚程(mm)605 テーブル高さ(mm)850 車輪2輪固定、自在ブレーキ付×1輪、自在ブレーキ無×1輪 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 ハンドル高さ(mm)845 アズワン品番64-7862-68
1台
94,200 税込103,620
当日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります