13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 動画あり
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に 種別ふた付 材質本体:PVC、ベルト:PP 取扱説明書(1.1MB)
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄 材質(車輪)TPR キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個 取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品専用コンテナ1個 材質(本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスターPP+TPR+スチール 固定方法125°、97°(ハンドル) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書(11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52235707) 材質(車輪)PP+TPR+スチール
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 荷台寸法(幅)(mm)354 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137 特性スタッキング可 取扱説明書(3.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)再生PP樹脂 有効寸法(幅)(mm)354 有効寸法(奥行)(mm)480 スタッキング可否 連結可否不可
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

兼用コンテナ 台車用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして 材質PP 質量(kg)1.85 有効内寸(mm)529×365×250 耐荷重(kg)10 外寸(mm)570×410×265 フタなし 折りたたみ時高さ(mm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷