吊りクランプ :「吊環」の検索結果

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三木ネツレンV-25型 竪吊クランプ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様 適合2点吊り用
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) 材質高抗張力鋼 使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング