スプリングバランサー 出荷目安:当日 【通販モノタロウ】ワイヤー・スリング・吊具・バランサー:物流・梱包用品/安全用品・標識

スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。

検索条件:
出荷目安当日

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. スプリングバランサー モノタロウ

販売価格 ¥1,790
モノタロウ スプリングバランサー 1台
レビュー:(11)

【特長】持ち替え、保持する際の疲労を減少し、作業能率を向上できます。工具を宙吊りにし紛失や散らかりを無くし、正確な作業に貢献します。 【質量(g)】370 【ワイヤー径(Φmm)】2.3 【ストローク(m)】1.3

スプリングバランサー
注文コード 品番 内容量 容量範囲(kg) 販売価格 出荷目安 数量
35096397 SB0515 1台 0.6〜1.5 ¥1,790 0営業日後以内

2. スプリングバランサー 遠藤工業

販売価格 ¥7,790 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
遠藤工業 スプリングバランサー 1個
レビュー:(6)

【特長】安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。【用途】電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 【種別】標準型

スプリングバランサー
注文コード 品番 内容量 容量範囲(kg) ストローク(m) ワイヤーロープ直径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02132392 EW-3 1個 1〜3 1.3 3 ¥7,790 0営業日後以内
02132426 EW-5 1個 2.5〜5 1.3 3 ¥7,990 0営業日後以内
02132462 EWF-9 1個 4.5〜9 1.3 4 ¥19,900 0営業日後以内
02132374 EWF-15 1個 9〜15 1.3 4 ¥19,900 0営業日後以内
06394385 EWF-22 1個 15〜22 1.5 4.76 ¥29,900 0営業日後以内

3. ツールバランサー TRUSCO

販売価格 ¥2,880 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ツールバランサー 1台
レビュー:(4)

【特長】小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。【用途】電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 【ストローク(m)】1.6 【ロープ径(Φmm)】2.5 【全長(mm)】240

スプリングバランサー
注文コード 品番 内容量 容量(kg) 質量(g) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39493246 KT-08 1台 0.3〜0.8 490 392-5650 ¥2,880 0営業日後以内
39493255 KT-15 1台 0.6〜1.5 520 392-5668 ¥3,075 0営業日後以内
39493264 KT-20 1台 1.0〜2.0 530 392-5676 ¥3,240 0営業日後以内

4. バランスエース 日東工器

販売価格 ¥3,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器 バランスエース 1台
レビュー:(1)

【特長】ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。 【ストローク(m)】1.5 【寸法(幅W×高さH)(mm)】102×235 【種別】リトラクタ 【質量(kg)】0.3 【ワイヤーロープ直径(Φmm)】1.4

スプリングバランサー
注文コード 品番 内容量 容量範囲(kg) トラスコ品番 容量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
06961026 NTW-06R 1台 0.2〜0.6 250-4154 0.2〜0.6 ¥3,190 0営業日後以内
06961035 NTW-1R 1台 0.5〜1.0 250-4162 0.5〜1.0 ¥3,690 0営業日後以内
06961044 NTW-2R 1台 1.0〜2.0 250-4171 1.0〜2.0 ¥3,990 0営業日後以内

5. スプリングバランサー 遠藤工業

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
遠藤工業 スプリングバランサー 1個
レビュー:(3)

【特長】疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。【用途】電動ドライバーなどの懸垂。 【種別】軽量型

スプリングバランサー
注文コード 品番 内容量 容量範囲(kg) ストローク(m) ワイヤーロープ直径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
02132252 EK-0 1個 0.5〜1.5 1 3 ¥4,990 0営業日後以内
02132261 EK-00 1個 0.5〜1.5 0.5 2 ¥2,990 0営業日後以内

6. スプリングバランサー 遠藤工業

販売価格 ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
遠藤工業 スプリングバランサー 1台
レビュー:(3)

【特長】軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内) 【仕様】ナイロン繊維ロープ仕様 【色】アイボリー 【質量(g)】360 【ワイヤーロープ直径(Φmm)】1.2 【ストローク(m)】1.5

スプリングバランサー

7. バランスエース 日東工器

販売価格 ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工器 バランスエース 1台

【特長】効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。 【種別】スプリングバランサ

スプリングバランサー

8. スプリングバランサー エスコ

販売価格 ¥2,630
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ スプリングバランサー 1個
レビュー:(3)

【用途】エアー工具、電動工具の使用時に 【仕様】ナイロンコード 【本体寸法(mm)】100×145 【ストローク(m)】1.1

スプリングバランサー

9. ポジショナー 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
日本モレックス(molex) ポジショナー 1個
レビュー:(4)

【特長】低サイクルアプリケーション(移動動作の少ない作業)でのオペレーターの疲労を低減し、正確な作業に効率よく貢献します。また主軸のスロットにドライバーまたはコインを使うことで簡単にテンション調整ができます。0.5-5.4kgのペンダントケーブル、照明等の吊り下げ重量幅で懸垂1.4mのストロークを実現。 【ストローク(m)】1.4 【容量範囲(kg)】0.5〜5.4

スプリングバランサー

10. トルクリール(ラチェット機構内蔵) 遠藤工業

販売価格 ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
遠藤工業 トルクリール(ラチェット機構内蔵) 1個

【特長】ラチェット機構を採用しています。 ペンダントスイッチや、各種機器を任意の位置に停止可能です。 円筒型ドラム採用により斜めに引き出してもワイヤの食い込みがありません。【用途】ペンダントスイッチの上下用 【ワイヤーロープ直径(Φmm)】2.38

スプリングバランサー

11. トルクリール 遠藤工業

販売価格 ¥12,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
遠藤工業 トルクリール 1個

【特長】円筒型ドラムの採用により斜めに引き出してもワイヤロープのくい込みがありません。 ラチェット機構の採用(ER-3A・5A・10A型)によりストロークの途中で停止することができます。 ストロークが3m(ER-3A、3B、5A、5B)、4m(ER-10A、10B)と長く、軽量コンパクトに設計されています。 【ワイヤーロープ直径(Φmm)】2.38

スプリングバランサー

12. バランスエース 日東工器

販売価格 ¥2,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工器 バランスエース 1台
レビュー:(1)

【特長】ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。【用途】リトラクタ 【色】ホワイト 【ストローク(m)】1.5 【本体質量(kg)】0.3 【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】235×102×49

スプリングバランサー

13. ツールバランサー 中発販売

販売価格 ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
中発販売 ツールバランサー 1台

【特長】ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。【用途】各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 【全長(mm)】287.5 【ストローク(m)】1.3 【ロープ径(Φmm)】2.4

スプリングバランサー

14. ELFシリーズ 遠藤工業

販売価格 ¥28,900 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
遠藤工業 ELFシリーズ 1台

【特長】ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。 【ストローク(m)】2.5

スプリングバランサー

15. スプリングバランサー 遠藤工業

販売価格 ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
遠藤工業 スプリングバランサー 1個

【特長】安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。【用途】電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 【仕様】落下防止装置ドラムロック機構 【種別】標準型 【ワイヤーロープ直径(Φmm)】3 【ストローク(m)】1.3

スプリングバランサー

16. ツールバランサー 中発販売

販売価格 ¥3,437 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中発販売 ツールバランサー 1台

【特長】ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。【用途】各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 【質量(kg)】0.5 【容量(kg)】0.5〜1.5 【ストローク(m)】1.3 【ロープ径(Φmm)】2.1

スプリングバランサー

17. [0.6-1.5Kg] エアーツールバランサー エスコ

販売価格 ¥7,100
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ [0.6-1.5Kg] エアーツールバランサー 1個

【寸法(mm)】Φ130×80 【エスコ品番】EA124BM-1 【材質(本体)】プラスチック製 【質量(g)】860 【能力】0.6〜1.5kg(吊下げ) 【常用圧力(MPa)】0.7 【取付ねじ】メス1/4inch

スプリングバランサー

18. ツールバランサー 中発販売

販売価格 ¥2,559 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中発販売 ツールバランサー 1台

【特長】ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。【用途】各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 【容量(kg)】0.5〜1.5 【ストローク(m)】0.5 【ロープ径(Φmm)】2.1 【全長(mm)】199.5 【質量(kg)】0.3 【材質(ワイヤー部)】ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線

スプリングバランサー

19. スプリングバランサー エスコ

販売価格 ¥3,700
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ スプリングバランサー 1個
レビュー:(2)

【特長】コンパクトサイズで軽量です。 取扱いが簡単です。 エアー工具、電動工具の使用時に。 工具、機器の損傷、汚れを防止します。【用途】組立製造ラインの各種ツール懸垂に 長時間のネジ締め・分解作業をする時に 機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをする時 【仕様】ナイロンコード 【ストローク(m)】1.6

スプリングバランサー

20. ツールホースバランサー 遠藤工業

販売価格 ¥15,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
遠藤工業 ツールホースバランサー 1台

【特長】エアホース内蔵タイプで、容量0.5〜6.5kgまで5機種を幅広くラインアップ。 スプリングが破断した場合、落下防止装置が作動し、機器工具類の落下を防止します。 ウォーム機能によりスプリング張力の微調整が可能となりました。 【接続口径】(IN)PT38、(OUT)PT14 【ストローク】1.3m 【使用圧力(MPa)】0.3〜1.0 【ホース寸法(内径×外径)(mm)】8.5×Φ12

スプリングバランサー

21. 【ワケあり】スプリングバランサ タイゴン 日東工器

販売価格   ¥25,425
0営業日後以内
日東工器 【ワケあり】スプリングバランサ タイゴン 1個

【特長】●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。 【特記】※理由あり(未使用・外装不良) 【質量(kg)】9.8 【容量(kg)】30〜40 【ストローク(m)】1.5

スプリングバランサー

22. 【ワケあり】ツールバランサー 中発販売

販売価格   ¥5,751
0営業日後以内
中発販売 【ワケあり】ツールバランサー 1台

【特長】ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。【用途】各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【全長(mm)】287.5 【色】ホワイト 【容量(kg)】1.5〜3.0 【ストローク(m)】1.3 【ロープ径(Φmm)】2.4

スプリングバランサー

23. ケーブルストッパー 中発販売

販売価格 ¥439
0営業日後以内
中発販売 ケーブルストッパー 1個

【特長】ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。【用途】ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。 【トラスコ品番】375-4308 【全長(mm)】13

スプリングバランサー

24. ツールホースバランサー 遠藤工業

販売価格 ¥15,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
遠藤工業 ツールホースバランサー 1個

【特長】ホースリールの機能とバランス機能を兼ね揃えており、エアツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングが破断した場合、落下防止装置が作動し、機器工具類の落下を防止します。ウォーム機能によりスプリング張力の微調整が可能となりました。 【ストローク(m)】1.3 【使用流体】エア 【最大使用圧力(MPa)】1.0 【使用周囲温度(℃)】-10〜+40 【ホース内径(Φmm)】8.5

スプリングバランサー

戻る ページ: 1 次へ