14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA521PT-200G 外径(Φmm)8 ヤスリ部寸法(mm)200
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

幅(mm)25 ヤスリ部寸法(mm)250 厚さ(mm)6 目の粗さ中目 形状 エスコ品番EA521PT-250C 適合材金属
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状ひし形(2.6) アズワン品番64-7938-50
1本
7,850 税込8,635
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状丸(Φ2.7) アズワン品番64-7938-52
1本
7,510 税込8,261
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状三角(2.9) アズワン品番64-7938-51
1本
8,890 税込9,779
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状楕円(3.7×2.1) アズワン品番64-7938-48
1本
7,510 税込8,261
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状丸(Φ3.2) アズワン品番64-7938-53
1本
12,500 税込13,750
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状平(3.1×2.9) アズワン品番64-7938-49
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端) 粒度140 全長(mm)150 ヤスリ部形状平(4.2×2.0) アズワン品番64-7938-54
1本
11,500 税込12,650
翌日出荷

木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

用途木、軟金属 材質合金工具鋼(SKS-8) アズワン品番64-2216-88
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用 セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用 材質合金工具鋼(SKS-8) 目の粗さ中目
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷