ヤスリ :「研磨 軸」の検索結果
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
関連キーワード
商品豆知識
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9327
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9329
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9328
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9331
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9330
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。