メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。

検索条件:
ブランドダイフク

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. パレテーナ ダイフク

ダイフク パレテーナ

【特長】荷役・運搬・保管と1台3役 強度・防錆力も抜群のメッシュボックスパレット ダクロタイズドで防錆力は従来塗装の10倍以上。 納入実績No.1が証明します。 軽量ながら強度は抜群です。 4段の積み重ねができます。 自動倉庫にもそのまま対応します。 簡単に折り畳めます。 【脚高(mm)】100 【最大積載段数】4

メッシュパレット
注文コード 品番 内容量 フォーククリアランス(L)(mm) フォーククリアランス(W)(mm) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08235735 PAT-J1 1台 292 684 16 ¥12,900 取扱終了
08235744 PAT-J5 1台 278 686 23 ¥17,900 取扱終了
08235753 PAT-K1 1台 292 684 21 ¥14,900 取扱終了
08235762 PAT-L1 1台 580 870 43 ¥19,900 取扱終了
08235771 PAT-W3 1台 580 870 36 ¥19,900 取扱終了

2. パレテーナ キャスター付きL1 ダイフク

ダイフク パレテーナ キャスター付きL1

【特長】パネル接続部はらせん状のヒンジコイルを使用しており、スムーズな組み立てを実現しています。独自構造の脚部とベース部のU型鋼材を採用しており、高い耐久性を実現しています。表面処理は六価クロム・鉛フリー化を実現しています。屋外・冷温下など過酷な環境に使用できます。【用途】金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として。リサイクル品の回収容器として。農産物の収穫・通い箱として。 【仕様】(ゲート)半開 【トラスコ品番】461-8025 【材質】スチール線材 【質量(kg)】52 【線径(Φmm)】6 【キャスター】自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 【表面処理】特殊表面処理 【金網ピッチ(mm)】50×100 【最大積載荷重(kg)】500 【キャスター径(Φmm)】150 【脚高(mm)】97 【呼称(mm)】間口1000×奥行800×高さ954 【フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)】421×328 【最大積載段数】2 【内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)】955×760×700

メッシュパレット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41121105 PATL1RM 1台 ¥35,900 取扱終了

3. パレテーナ キャスター付きL2 ダイフク

ダイフク パレテーナ キャスター付きL2

【特長】パネル接続部はらせん状のヒンジコイルを使用しており、スムーズな組み立てを実現しています。独自構造の脚部とベース部のU型鋼材を採用しており、高い耐久性を実現しています。表面処理は六価クロム・鉛フリー化を実現しています。屋外・冷温下など過酷な環境に使用できます。【用途】金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として。リサイクル品の回収容器として。農産物の収穫・通い箱として。 【仕様】(ゲート)半開 【トラスコ品番】461-8041 【材質】スチール線材 【質量(kg)】65 【線径(Φmm)】6 【キャスター】自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 【表面処理】特殊表面処理 【金網ピッチ(mm)】50×100 【最大積載荷重(kg)】500 【キャスター径(Φmm)】150 【脚高(mm)】97 【呼称(mm)】間口1200×奥行1000×高さ1004 【フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)】621×489 【最大積載段数】2 【内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)】1150×960×750

メッシュパレット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41121114 PATL2RM 1台 ¥43,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります