カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- パレット
- 各種パレット
- 保管用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・サンコー(三甲)・日本プラパレット(NPC)・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・サンキープ(旧:サンユー印刷)・J&T環境・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・テイモー
パレット :「プラスチックパレット」の検索結果
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「材質」から絞り込む

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
(56件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581枚翌日出荷高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番287-0983幅(mm)260質量(kg)9.5高さ(mm)120間口(mm)1200最大荷重(N)(動)9807、(静)19613中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1000
再生樹脂パレット
(28件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)18タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(ハーフサイズ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷1111サイズパレットのハーフサイズです。仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
再生樹脂パレット 軽量タイプ
(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)9.9タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(再生材タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881枚翌日出荷再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット Sー605F グレー
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ
(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。型式片面2方差し(ハンドリフト対応)質量(kg)4積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
NPC プラスチックパレットSLB1111RR 片面四方差し 黒
日本プラパレット(NPC)¥7,698~税込¥8,468~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット S4ー065108 グレー
サンコー(三甲)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。仕様種別:S4065108種別4方差し単面使用型質量(kg)7.5
輸出梱包用パレット フック付
日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。用途出荷、輸出用
プラスチックパレット D4ー076113 黒
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK808500寸法(mm)1130×760×132H外寸(mm)1130×760×132
プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
輸出梱包用プラスチックパレット
日本プラパレット(NPC)¥6,298税込¥6,9281枚4日以内出荷から5日以内出荷軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。用途出荷、輸出用仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)259高さ(mm)130タイプネスティングタイプ中央桁幅(mm)196差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット SX
日本プラパレット(NPC)¥25,980~税込¥28,578~1枚3日以内出荷複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。用途印刷業界向けパレット適合ハンドリフター・フォークリフト型式単面四方差し高さ(mm)124中央桁幅(mm)100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥77,980税込¥85,7781枚当日出荷1tフレコン並列2個載せができる超大型パレットです。上下面がほぼ同一形状の為、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。仕様種別:SK-R2-1122F-BLトラスコ品番761-6601幅(mm)350質量(kg)48.8高さ(mm)180間口(mm)2200外寸(mm)2200×1100×180中央桁幅(mm)800差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)350×70外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(軽量薄型)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚翌日出荷片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1枚当日出荷から3日以内出荷格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。適合ハンドパレットトラック、フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。仕様種別:SK-D4-1111-12-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3961幅(mm)260質量(kg)17.9高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。仕様種別:SK-D2-1012-BLL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番818-8793幅(mm)260質量(kg)14.7高さ(mm)130間口(mm)1200外寸(mm)1200×1000×130中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1000
プラスチックパレット(薄型)
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレットTLパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥30,980税込¥34,0781枚3日以内出荷片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番855-1512幅(mm)260質量(kg)15.6高さ(mm)120タイプ片面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット ZR
日本プラパレット(NPC)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフト型式両面二方差し
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥27,980税込¥30,7781枚3日以内出荷両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL適合フォークリフトトラスコ品番855-1511幅(mm)260質量(kg)16.4高さ(mm)120タイプ両面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。木製パレットで使用されているパレットサポーターを取り付ける機構を設置しております。トラスコ品番855-1513種別両面2方差し幅(mm)275質量(kg)25.8高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×74差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)275×74外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷100%再生プラスチック原料を使用しています。仕様種別:SK-LX-1111D4-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4061幅(mm)260質量(kg)20.1高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット ZFR
日本プラパレット(NPC)¥23,980~税込¥26,378~1枚3日以内出荷ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフト型式両面四方差し中央桁幅(mm)190
プラスチックパレット ZD
日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。用途条件により、自動倉庫対応可。適合ハンドリフター・フォークリフト型式片面二方差し高さ(mm)150
プラスチックパレット ZFD
日本プラパレット(NPC)¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。用途条件により、自動倉庫対応可。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフト型式片面四方差し高さ(mm)150中央桁幅(mm)190
プラスチックパレット(カラフルシリーズ)
日本プラパレット(NPC)¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し質量(kg)10.4高さ(mm)150間口(mm)1100規格JISB種規格品中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100





























































![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)