軸付砥石 :「インパクト 研磨」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。
軸径(Φmm)6.35
粒度36
砥材アルミナ
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質WA材、鉄
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度WA60NV
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材ステンレス
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
粒度GC80JV
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。
粒度WA60MV
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合材ステンレス、鉄など
材質特殊鋼
回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
ねじ部M10
1セット
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。
パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
ねじ部長さ(mm)30
1セット
¥779
税込¥857
6日以内出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
粒度#60
使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石WA材
適合材金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
仕様6.35(六角)
セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ
穴径(Φmm)12.7
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに
適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
粒度60
適合材一般鋼材
アズワン品番64-9605-26
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
仕様インパクトドライバー対応
形状ストレート
幅(mm)38
粒度#80
直径(Φ)19mm
最大回転数(min-1[r.p.m])10000rpm
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。